Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5390230 Spiralfløytekran #10-32unf svart oksid | AB3YDY 1W226

WIDIA 5390230 Spiralfløytekran #10-32unf Black Oxide

På lager
Vare: AB3YDY Modell: 5390230Kryssreferanse: 1W226

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishSvart oksid
Liste nummer8304
MaterialeHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Størrelse#10
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
WIDIA 5390220 Spiral Flute Tap #6-32unc Black Oxide | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC308NOK
WIDIA 5390225 Spiral Flute Tap #8-32unc Black Oxide | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC315NOK
WIDIA 5390232 Spiral Flute Tap 1/4-20unc svart oksid | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC348NOK
WIDIA 5390234 Spiral Flute Tap 1/4-28unf svart oksid | AB3YEA 1W230 539023432.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF355NOK
WIDIA 5390236 Spiral Flute Tap 5/16-18unc svart oksid | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC395NOK
WIDIA 5390238 Spiral Flute Tap 5 / 16-24unf Black Oxide | AB3YEC 1W234 539023832 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "25 / 64 "UNF302NOK
WIDIA 5390240 Spiral Flute Tap 3/8-16unc svart oksid | AB3YED 1W236 539024032 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "35 / 64 "UNC431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5390230 Spiralfløytekran #10-32unf Black Oxide
310NOK / enhet