LUBE Siktplugg Gage


Lube (LDI Industries) sikteplugger i LSP51-serien er gjennomsiktige siktepluggindikatorer som er ideelle for kontrollert flyt av høytrykksvæsker med rask inspeksjon av væskenivået. Disse hydrauliske siktepluggene brukes i rørsystemer, tanker, pumper, luftkompressorer og laboratorieutstyr.

filtre
Kropp: Stål , Funksjon: Tillat visuell inspeksjon av væskenivåer i girkasser eller reservoarer , Materiale: Glass , Type: Høy PSI smeltet væskenivå
StilModellMaks. Opererer PSIPTPris (eks. mva)
A
LSP51-09
5002- 11-1 / 2744NOK
A
LSP51-08
7501.5482NOK
A
LSP51-07
10001-1/4- 11-1/2392NOK
B
LSP51-06
12501- 11-1 / 2360NOK
B
LSP51-05
15003 / 4-14208NOK
B
LSP51-04
17501 / 2-14171NOK

Egenskaper

  • Lube LSP51-seriens sikteplugger har smeltet karbonstålkonstruksjon i ett stykke med strømløs nikkelfinish for holdbarhet og slitestyrke.
  • De kommer med siktede sikter av klart glass som tillater enkle visuelle inspeksjoner uten å demontere systemet.
  • Disse siktepluggene med åpen sikt er tilgjengelige enten med reflektorer eller flytekuler og reflektorer som sikrer kontrollert flyt under høyt trykk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er maksimal driftstemperatur for sikteplugger i Lube LSP51-serien?

500 grader F.

Hva er arbeidstrykket til disse hydrauliske siktepluggene?

Disse hydrauliske siktepluggene har arbeidstrykk som varierer fra 500 til 1750 PSI mens de opererer ved 69 grader F.

Hvilken type tilkobling har disse siktepluggene?

Hann NPT gjengetilkobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?