Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE LSP51-06 Siktepluggmåler, 1-11-1/2 NPT | AB3LJW 1U925

LUBE LSP51-06 Siktepluggmåler, 1-11-1/2 NPT

På lager
Vare: AB3LJW Modell: LSP51-06Kryssreferanse: 1U925
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFused Sight
BodyStål
FunksjonTillat visuell inspeksjon av væskenivåer i girkasser eller reservoarer
MaterialeGlass
Maks. Opererer PSI1250
PT1- 11-1 / 2
Syn Dia.15/16 tommer
SiktmaterialeGlass
typenHøy PSI smeltet væskenivå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lube LSP51-06 siktepluggmåler er et observasjonsvindu som brukes til å inspisere brennerflammer, bevegelige gir og relé- eller bryteroperasjoner. Det muliggjør visuell undersøkelse av væskenivåer i girkasser eller reservoarer i et forseglet hus.

Egenskaper:

  • Lube LSP51-06 siktepluggmåler har smeltet glassvindu for å undersøke væskenivået.
  • Den har en stålkropp med strømløs nikkelbelegg for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne siktemåleren er utstyrt med reflektor i rustfritt stål for synlighet av mørk væske.
  • Denne siktepluggen har en Buna-N-tetning for å forhindre væskelekkasje.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke forholdsregler bør tas når du bruker Lube LSP51-06 siktepluggmåler?

A.

  • Ikke installer en smeltet siktepluggmåler med en slagnøkkel.
  • Unngå å bruke ripete glass da det reduserer trykket på siktepluggen.

Q. Hva er det maksimale driftstrykket til Lube LSP51-06 siktepluggmåler?

A. 1250 psi.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Opererer PSIPTPris
LUBE LSP51-04 Sikteplugg Gage Npt 1/2-14 Inch | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14171NOK
LUBE LSP51-05 Sikteplugg Gage Npt 3/4-14 Inch | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14208NOK
LUBE LSP51-07 Sight Plug Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2392NOK
LUBE LSP51-08 Sight Plug Gage Npt 1 1/2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5487NOK
LUBE LSP51-09 Sikteplugg Gage Npt 2-11 1/2 tommer | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2744NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE LSP51-06 Siktepluggmåler, 1-11-1/2 NPT
360NOK / enhet