Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE LSP51-05 Sikteplugg Gage Npt 3/4-14 Inch | AB3LJV 1U924

LUBE LSP51-05 Sikteplugg Gage Npt 3/4-14 Tommer

På lager
Vare: AB3LJV Modell: LSP51-05Kryssreferanse: 1U924
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFused Sight
BodyStål
FunksjonTillat visuell inspeksjon av væskenivåer i girkasser eller reservoarer
MaterialeGlass
Maks. Opererer PSI1500
PT3 / 4-14
Syn Dia.3/4 tommer
SiktmaterialeGlass
typenHøy PSI smeltet væskenivå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hex Dia. Leiligheter (inn.) (1-1 / 16)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Opererer PSIPTPris
LUBE LSP51-04 Sikteplugg Gage Npt 1/2-14 Inch | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14171NOK
LUBE LSP51-06 Siktepluggmåler, 1-11-1/2 NPT | AB3LJW 1U925 LSP51-0612501- 11-1 / 2360NOK
LUBE LSP51-07 Sight Plug Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2392NOK
LUBE LSP51-08 Sight Plug Gage Npt 1 1/2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5487NOK
LUBE LSP51-09 Sikteplugg Gage Npt 2-11 1/2 tommer | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2744NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE LSP51-05 Sikteplugg Gage Npt 3/4-14 Tommer
208NOK / enhet