Destaco 807-SE pneumatisk holdeklemme er designet for å holde / klemme arbeidsstykker på plass under operasjonen. Denne pneumatiske holdeklemmen er et ideelt valg for monterings- og sveiseoperasjoner, samt lette klemmeoperasjoner i metallbearbeidingsapplikasjoner. Den har en solid stang-stil klemmestang og boltholderarrangement som forhindrer at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen. Destaco holder nede klemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd flytkontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Den flensede basen har to par monteringshull for å feste klemmen (ved hjelp av skruer) på en flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å bare skru ut skruene med en skrutrekker. Destaco 807 Series pneumatiske holdeklemmer er også tilgjengelige i U-stil klemmestangvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 807-SE pneumatisk holdeklemme er designet for å utføre sveise- og monteringsoperasjoner i bil-, produksjons- og metallindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 807-SE pneumatisk holdeklemme har en pneumatisk sylinder med innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Den leveres med et magnetisk ringstempel som muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling for presis fastspenning.
- Destacos pneumatiske nedholdingsklemmes flensbase har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Den har en solid klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207105: Disse boltholderne brukes til å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
- Destaco 802450-32-1-00: Disse erstatningstetningssettene brukes til å erstatte utslitte/skadede tetninger på Destaco 807-SE pneumatiske nedholdingsklemmens pneumatiske sylinder.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Disse 807-SE-klemmene er kompatible med hurtigkobling (2 mm og 5 mm) skjøteledninger (henholdsvis CABL-010 & CABL-013) for å gi fleksible justeringer av lengde og høyde. De er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 807-SE pneumatisk holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 807-SE pneumatisk holdeklemme har to par monteringshull på basen og kan installeres på en flat overflate / arbeidsbenk. Ved behov kan klemmen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Tilbyr merket pneumatiske holdeklemmer i andre stiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 807-SE solid bar stil pneumatiske klemmer, kan brukeren også velge U bar stil klemmer (Destaco 807-U).
Sp. Hva er en pneumatisk holde-ned-klemme?
A. Destaco holder nede klemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, oppspenning, montering og testing.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske holdeklemmer, har manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Q. Hva brukes klemmer til?
A. Klemmer er fleksible verktøy som brukes til å holde arbeidsstykker sikkert på plass for midlertidige operasjoner. De brukes i en rekke bruksområder som møbelproduksjon, metallbearbeiding, konstruksjon, snekring og sveising.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske holdeklemmer?
A. Visse pneumatiske holdeklemmer, for eksempel Destaco 807-SE, har en pneumatisk sylinder med stempeltypekonfigurasjon. En lufttilførselsledning føres til klemsylinderen gjennom en inngangsport. Håndfri klemmeoperasjon oppnås ved å justere innlufttilførselen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lette og middels slitesterke pneumatiske klemmer som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner, stiler og materialer (aluminium / stål).