DESTACO 807-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Klemmestangåpning: 103 grader , Materiale: Stål
StilModellHoldekapasitetPortstørrelseKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeHavnDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
807-U
375 kg1/8 PTU-bar1.26 "2.51 "Standard TypeGreit/middels-10 til 90°C2 517 NOK
B
807-UE
375 kg1/8 PTU-bar1.26 "2.51 "G TypeGreit/middels-10 til 90°C2 736 NOK
C
807-SE
500 kg1/8 PTSolid bar1.26 "3.13 "G TypeGreit/middels-10 til 90°C3 028 NOK
D
807-S
500 kg1/8 PTSolid bar1.26 "3.13 "Standard TypeGreit/middels-10 til 90°C3 626 NOK

807-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 807-serien pneumatiske vippeklemmer er ideelle for hurtigklemming i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. De bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass. Disse bærbare pneumatiske klemmene tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Disse pneumatiske vippeklemmene aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre med maksimalt klemtrykk på 145 psig. Disse Destaco pneumatiske klemmene er utstyrt med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres hardt inn i armaturer, og er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Disse enhetene er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. De har også en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer. Destaco 807-seriens pneumatiske holdeklemmer er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. De kommer integrert med en boltholder for håndtering av laster opp til 500 lb, og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.
Vi tilbyr også Destaco 850-serien pneumatiske klemmer med lastekapasitet opp til 16000 lb.
Hvis du ønsker å bestille høytemperaturvarianter av lignende klemmer, legger du ganske enkelt til -HT i modellnummeret. (eksempel: 807-U-HT).

Bruker

Destaco 807-seriens trekkbare låseklemmer brukes i automasjons-, romfarts-, mat- og emballasje- og bilindustrien for feste, testing og lett sveising.

Egenskaper

  • Destaco 807-seriens trekkbare låseklemmer er sensorklare for runde eller T-sporsylindere, for å gi lavprofilmontering og enkel montering.
  • Disse 807-seriens trekkbare låseklemmer har Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjon for å holde klemmene mekanisk låst, selv under totalt tap av lufttrykk.
  • Disse trekklåsklemmene er utstyrt med innebygd strømningskontroll for å eliminere eksterne strømningskontroller.
  • Destaco 807-seriens trekkbare låseklemmer er integrert med en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
  • Disse 807-seriens trekkbare låseklemmer kan betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
  • Destaco 807-seriens trekkbare låseklemmer er i stand til å håndtere belastninger på opptil 500 lb.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 802450-32-1-00: Sammen med Destaco 807-seriens trekkbare låseklemmer, er dette lette erstatningstetningssettet designet for bruk med en rekke Destaco-klemmer, inkludert 802-U, 802-UE, 807U, 807-UE, 807-S, 807-SE, 8021, 8021-UE, 817-U, 817-UE, 817-S, 817-SE, 803 og 803-ME
  • Destaco 810169: Dette skjøteledningsettet og koblingsmutteren er designet for å installeres på sylindre med 4 mm runde spor. Den betjenes av en magnetisk ring festet på klemmens sylinder. Den har en LED for problemfri oppsett og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 60 grader Celsius.
  • Destaco 8EA-109-1: Denne T-spor reed-bryteren med hurtigkoblingskabel er utstyrt med en LED for enkel oppsett og kan betjenes mellom -14 og 140 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 807-seriens vertikale holdeklemmer er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for å levere høykvalitets klemmetjenester.

Installasjon

  • Destaco 807-serien pneumatiske vippeklemmer har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?

Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr klemmens holdekapasitet?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Hvilke varianter av Destaco pneumatiske klemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?

Destaco pneumatiske klemmer finnes i stål- og aluminiumsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?