MOODY TOOL Åpen skiftenøkkel sett, 8 deler


filtre
Fullfør: belagt , Hodevinkel: 30 Degrees , Antall stykker: 8
StilModellSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A
58-0161
Metric2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm587NOK
A
58-0151
SAE5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"496NOK

Åpen skiftenøkkel sett, 8 deler

Moody Tools åpen skiftenøkkelsett inneholder 8 nøkler med stålhåndtak. Den totale lengden på disse skiftenøkkelene er 4 tommer (10.16 cm), med en 30-graders hodevinkel. Disse skiftenøkkelen kommer i en solid vinylpose.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?