Åpne skiftenøkkel sett

filtre

WRIGHT TOOL -

Full polsk åpen skiftenøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A7383 148NOK
B7351 407NOK
C7361 713NOK
D7393 324NOK
PROTO -

Åpen skiftenøkkel sett, 10 deler

StilModellFinishSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ3000HBSvart oksidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "5 421NOK
BJ30000ASatinMetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm3 037NOK
CJ3000HSatinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "3 105NOK
PROTO -

Vinkelnøkkel sett, 9 deler

StilModellHodevinkelSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ3200D15 og 60 grader13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 504NOK
BJ3300A15 og 75 grader7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "1 377NOK
PROTO -

Åpen skiftenøkkel sett, 5 deler

StilModellSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ30000P-MMetric10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm554NOK
BJ3000NSAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "1 192NOK
FERVI -

Doble åpne skiftenøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A0222420NOK
RFQ
B0221173NOK
RFQ
C0201768NOK
RFQ
D0200332NOK
RFQ
WESTWARD -

Skiftenøkler

StilModellPris (eks. mva)
APN5ZL22017G102NOK
BPN5ZL31031G73NOK
C54 07DGXNUMX1 238NOK
RFQ
WIHA TOOLS -

Isolert skiftenøkkel sett, 8 deler

StilModellSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A20093Metric6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 19 mm4 364NOK
B20192SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 597NOK
PROTO -

Åpne skiftenøkkel sett

StilModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ3100MFull polsk11Metric9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 005NOK
AJ3100BFull polsk14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"7 337NOK
BJ3200CSatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 861NOK
MOODY TOOL -

Åpen skiftenøkkel sett, 8 deler

Moody Tools åpen skiftenøkkelsett inneholder 8 nøkler med stålhåndtak. Den totale lengden på disse skiftenøkkelene er 4 tommer (10.16 cm), med en 30-graders hodevinkel. Disse skiftenøkkelen kommer i en solid vinylpose.

StilModellSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A58-0161Metric2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm587NOK
A58-0151SAE5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"496NOK
MARTIN SPROCKET -

Dobbelthode med åpen endenøkkelsett, industrisvart

StilModellPris (eks. mva)
ABOE11K4 969NOK
RFQ
BBOE8K3 150NOK
CBOE6K2 310NOK
MARTIN SPROCKET -

Dobbelthodet med åpen endenøkkelsett, krom

StilModellPris (eks. mva)
AOE6K2 520NOK
BOE11K4 200NOK
COE8K3 570NOK
WIHA TOOLS -

Isolerte åpne skiftenøkkelsett

StilModellAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A2019014SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8"10 538NOK
B2009115Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm8 872NOK
WRIGHT TOOL -

Metriske fastnøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A7401 462NOK
B7413 159NOK
WRIGHT TOOL -

skiftenøkkelsett, 15 og 16 grader.

StilModellPris (eks. mva)
A73211 580NOK
B7337 357NOK
C7342 674NOK
Cementex USA -

Metriske fastnøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
AIOWS-11M9 146NOK
RFQ
BIOWS-11M-08187 078NOK
RFQ
BIOWS-5M3 516NOK
RFQ
BIOWS-6M4 152NOK
RFQ
BIOWS-7M8245 549NOK
RFQ
BIOWS-8M5 355NOK
RFQ
Cementex USA -

Åpne skiftenøkkel sett

StilModellPris (eks. mva)
AIOWS-118 797NOK
RFQ
AIOWS-139 976NOK
RFQ
AIOWS-1414 467NOK
RFQ
AIOWS-17-063816 534NOK
RFQ
AIOWS-64 117NOK
RFQ
AIOWS-85 572NOK
RFQ
AIOEWS-8SR14 598NOK
RFQ
Cementex USA -

Åpennøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
AIOEWCB-626 964NOK
RFQ
AIOEWCB-818 241NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Åpen skiftenøkkel sett, Mini

ModellSakPris (eks. mva)
57-0122AE9PUZ1 017 NOK
MOODY TOOL -

Skiftenøkkel sett, 9 stk. Utskiftbart, 1 håndtak, 8 kniver

ModellSakPris (eks. mva)
58-0144CE2GNG182NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Skiftenøkkel sett, 9 stk. Utskiftbart, 1 håndtak, 8 kniver

ModellSakPris (eks. mva)
55-0144CE2GGQ178NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Åpen skiftenøkkel sett, 9 stk., 8 kniver og 1 håndtak

ModellSakPris (eks. mva)
55-0143CE2GGP132NOK
Se detaljer
12

Åpne skiftenøkkel sett

Sett med åpen ende strammer eller løsner SAE eller metriske muttere og bolter i flere størrelser, i tillegg til å gi tilgang til festemidler på trange steder. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av skiftenøkkel sett fra Proto , Vestover, Klein Tools, Wright Tool, Facom, Wiha og Moody Tools. Disse åpne skiftenøkkelsettene har hoder på begge sider og en U-formet åpning for enkel tilkobling til festet. De kommer i en solid vinylpose for oppbevaring og beskyttelse. Utvalgte skiftenøkkelsett har en justerbar hodenøkkel for plass til flere mutterstørrelser i ett enkelt verktøy. Velg fra et bredt utvalg av disse skiftenøkkelsettene, tilgjengelig i 5 til 17 deler Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?