Destaco 807-U pneumatisk klemme bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykkene på plass. Den er egnet for hurtigklemming i repeterende produksjonsoperasjoner. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Destaco 807-U pneumatisk klemme er en pneumatisk versjon av Series 207-U manuelle klemmer. Den aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre med et maksimalt klemtrykk på 145 psig. Denne pneumatiske klemmen fra Destaco er utstyrt med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres med hardt rør inn i armaturer og er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Denne pneumatiske holdeklemmen er sensorklar for både runde og T-spor-stil sensorer og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Den har en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer. Den er utstyrt med en boltholder for håndtering av last opp til 375 lb og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.
Hvis du ønsker å bestille høytemperaturvarianter av lignende klemmer, legger du ganske enkelt til -HT i modellnummeret. (eksempel: 807-U-HT).
Bruksområder:
Destaco 807-U pneumatisk holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som griping, fastspenning, systemkontroll, fiksering, testing, sveising, CNC-maskinering og lokalisering i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 807-U pneumatisk holdeklemme har en spak for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet.
- Den leveres med innebygde strømningskontroller for ubegrenset luftstrøm og jevn drift.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er utstyrt med et magnetisk ringstempel som tillater nøyaktig posisjonsføling.
- Destaco 807-U pneumatisk holdeklemme er integrert med en U-stang klemarm for å feste armforlengelser.
- Den er sensor klar for å ta imot runde eller T-spor sensorer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 807CYL erstatningssylinderenhet: Den er designet for å erstatte defekte sylindere i tilfelle den gamle slites ut eller er defekt.
- Destaco 507107: Denne flensskiven brukes med Destaco 807-U pneumatisk holdeklemme for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Den flensede skiven er laget av stål for å gi strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 807-U pneumatisk holdeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 807 pneumatisk vippeklemme leveres med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er det noen høytemperatur pneumatiske klemmer tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Ja, vi selger også høytemperatur pneumatiske klemmer. Bare legg til -HT til modellnummeret (i URL-en) mens du blar gjennom katalogen vår med Destaco pneumatiske klemmer. Eksempel: 807-U-HT er høytemperaturvarianten av Destaco 807-U pneumatisk klemme.
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.