Destaco 807-S pneumatisk hold-down action klemme er designet for å holde / klemme arbeidsstykker på plass. Destaco pneumatisk vippeklemme er et ideelt valg for montering og sveiseoperasjoner for lett klemme i metallbearbeiding og trebearbeidingsapplikasjoner. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Denne vippeklemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Den har en solid klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen. Den flensede basen har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut 4 skruer med en enkel skrutrekker. Destaco 807-serien klemmer er også tilgjengelig i U-stil klemarmvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 807-S pneumatisk hold-down action klemme er egnet for lett pneumatisk fastspenning i sveise- og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 807-S pneumatisk hold-down action klemme har en pneumatisk sylinder som har innebygd flytkontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Den har en solid klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen.
- Destacos pneumatiske hold-down action-klemmes flensbase har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Den leveres med et magnetisk ringstempel som muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling for presis fastspenning.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207105 boltholder brukes til å erstatte ødelagte / utslitte holdere på Destaco 807-S pneumatiske nedholdingsklemmer.
- Destaco 802450-32-1-00 erstatningstetningssett brukes til å erstatte utslitt/skadet tetning på Destaco 807-S pneumatisk holde-ned-klemmens pneumatiske sylinder.
- Destaco CABL-010 skjøtekabel for hurtigkobling brukes til å koble til klemmens sensor.
- Destaco 810169 rund reed-bryter er en sensor som brukes til å registrere posisjonen til klemmens stempel.
- Destaco 8EA-109-1 T-spor reed-bryter er en sensor som brukes til å registrere posisjonen til klemmens stempel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 807-S pneumatisk hold-down action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 807-S pneumatisk hold-down action klemme har to par monteringshull på basen og kan installeres på flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut 4 skruer med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket pneumatiske holde-ned-vippeklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 807-S, solid bar stil pneumatisk hold-down klemme, tilbyr merket også U bar stil pneumatiske klemmer også(Destaco 807-U pneumatisk klemme).
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Destaco pneumatiske holde-ned-vippeklemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for montering og testing.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holde-ned vippeklemmer?
A. Pneumatiske holdeklemmer, slik som Destaco 807-S klemme, har en pneumatisk sylinder med stempeltypekonfigurasjon, en lufttilførselsledning føres til klemsylinderen gjennom en inngangsport. En håndfri klemoperasjon oppnås ved å justere innlufttilførselen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av lette og medium duty pneumatiske klemmer som er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner, stiler og konstruksjoner (aluminium / stål).