DESTACO Pneumatiske klemmer

Pneumatiske klemmer fra Destaco, rett linje og sving/trekk er ideelle for raske klemmeoperasjoner i repeterende produksjonsoperasjoner. Disse klemmene har en luftaktivert sylinder for enkel og rask fastspenning.

filtre

Destaco pneumatiske kraftklemmer har en solid svingmekanisme som sikrer at vinkelposisjonen til klemarmen forblir den samme etter en lett kollisjon med arbeidsstykket under lasting eller...Les mer
DESTACO -

802-serien erstatningsklemmeenheter

Destaco 802-seriens erstatningsklemmesammenstillinger brukes til bruksområder som festing, testing, sveising og montering i bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse pneumatiske klemmene er ideelle for å påføre trykk på arbeidsstykker ved å bruke luftaktiverte sylindre. De fungerer sammen med en pneumatisk sylinder som bruker trykkluften til å flytte klemmestangen og holde arbeidsstykket. De kan håndtere temperaturer fra -14 til 194 grader F og trykk opp til 200 psi.

StilModellKlemmearmstilPris (eks. mva)
A802-U-LCsolid1 392NOK
B802-U-RCU-bar613NOK
DESTACO -

82L-4 Series pneumatiske holdeklemmer

StilModelltypenPris (eks. mva)
A82L4G-2030000Uten sensor9 696NOK
B82L4G-203B800Med sensor12 915NOK
DESTACO -

810-serie pneumatiske vippeklemmer

Disse Destaco 810-seriene pneumatiske vippeklemmene (også kjent som pneumatiske holdeklemmer) er pneumatiske versjoner av Destaco 210-seriens klemmer. De har en sensorklar design for sensorer i rund- eller T-spor, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. De er ideelle for hurtigklemming i monterings- og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse Destaco pneumatiske klemmene bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass. Videre tillater disse bærbare pneumatiske klemmene økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. Disse Destaco-klemmene er utstyrt med Togwgle Lock Plus-sikkerhetsmekanisme for å holde klemmene mekanisk låst, selv under totalt tap av lufttrykk, samt sikre at den over-senter låsetilstanden opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning. I tillegg hjelper Toggle Lock Plus-funksjonen med å utøve kraft opp til 856 lb. Utvalgte modeller av dette pneumatiske klemsystemet kommer integrert med en boltholder for håndtering av laster opp til 750 lb, og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit ved 145 psi trykk. Disse Destaco 810-seriens klemmer har en luftportstørrelse på 1/8 NPT for en lekkasjefri tilkobling; og noen modeller har plass til flensskiver for sikker tilkobling mot vibrasjon eller spindeltilbehør for maksimal klemkraft. Disse klemmene er kompatible med hurtigkobling 2 mm og 5 mm skjøteledninger (henholdsvis CABL-010 og CABL-013).
Vi tilbyr også Destaco erstatningspakningssett (810450-40-1-00), erstatningsklemmemonteringer (810-U-LC og 810-S-LC) og erstatningssylindersammenstillinger (810CYL) for å gi høyytelsesløsninger for arbeidshold, automasjon og inneslutning. , forhindrer hindringer av noe slag for jevn og kontinuerlig klemme.

StilModellPortstørrelseHoldekapasitetKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A810-UE1/8600 kgU-bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90°C4 169NOK
B810-SE1/8750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90°C4 454NOK
C810-U1/8 PT600 kgU-bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90°C4 035NOK
D810-S1/8 PT750 kgSolid bar1.57 "3.57 "Greit/middels-10 til 90°C5 887NOK
DESTACO -

847-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 847-seriens pneumatiske vippeklemmer er integrert med en over-senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Disse pneumatiske klemmene er ideelle for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Disse pneumatiske vippeklemmene er sensorklare for sensorer i både rund- og T-sporstil, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Disse klemmene er tilgjengelige i solide og U-bar klemarmvarianter for å holde arbeidsstykker sikkert på plass og håndtere belastninger på opptil 1000 lb. Destaco 847-serien pneumatiske vippeklemmer har en klemarm som gir større klaring for enkel lasting ved hjelp av en solid spiralformet kammekanisme drives av en dobbeltvirkende luftsylinder. Disse enhetene har en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter og kan håndtere et maksimalt trykk på 145 psig. Disse horisontale vippeklemmene påfører holdekraften i samme retning nedover, men håndtaket er i sin lukkede stilling i horisontal posisjon. Dette gjør at enheten kan brukes i tilfeller der operatøren trenger mer klaring over klemmen, eller der du trenger at operatørens hånd er borte fra klemmen under drift.

StilModellKlemmearmstilHoldekapasitetSylinderboringKlemmearm lengdePortstørrelsePris (eks. mva)
A847-SSolid bar1000 kg1.97 "4.87 "1/4 PT5 850NOK
B847-UU-bar1000 kg1.97 "4.87 "1/4 PT5 850NOK
DESTACO -

858-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 858 Series klemmer er en pneumatisk versjon av 568 Series Destaco klemmer. Disse pneumatiske vippeklemmene har en flensfot med 4000 kg (1814.369 lb) med maksimal holdekapasitet. Disse pneumatiske klemmene har en stor og solid klemmearm som enkelt kan modifiseres for forskjellige bruksområder. Disse Destaco pneumatiske klemmene leveres med magnetiske ringer for posisjonsavkjenning.

StilModellPortstørrelseHoldekapasitetKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A858-E1/44000 kgSolid bar2.48 "4.81 "Utmerket/høy-10 til 90°C9 308NOK
A8581/4 PT4000 kgSolid bar2.48 "4.81 "Utmerket/høy-10 til 90°C10 021NOK
DESTACO -

850-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 850-seriens pneumatiske vippeklemmer bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykker på plass, og er mye brukt i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse vippeklemmene er integrert med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Disse klemmene er utstyrt med en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet. De har en lukket design for bruk i skitne miljøer (som MIG og punktsveising), og en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres med hardt rør inn i armaturer. Disse pneumatiske vippeklemmene har en sensorklar design for sensorer i rund og T-spor. 850-serien Destaco pneumatiske klemmer har en lang klemarm med en maksimal holdekapasitet på 16000 lb (7257.477 kg). Disse klemmene har en pneumatisk sylinder med et innebygd strømningskontrollsystem som hjelper til med jevn klemme, og en magnetisk stempelring for å sikre nøyaktig posisjonsføling. Disse pneumatiske holdeklemmene er pneumatiske versjoner av Destaco 650-serien manuelle, rettlinjede klemmer og kan brukes ved temperaturer fra -14 grader Fahrenheit til 195 grader Fahrenheit. Disse pneumatiske klemmene har 1/8 & G-1/4 tommers NPT-porter, og er kompatible med Destaco 850450-63-1-00 erstatningspakning og Destaco 810169 rund reed-bryter med hurtigkoblingskabel.
Vi tilbyr også Destaco 858-serien pneumatiske klemmer med lastekapasitet på opptil 4000 lb, og herdet bøssing og pinner på alle dreiepunkter for lengre levetid.

StilModellStempelets trådstørrelsePortstørrelseHoldekapasitetSylinderboringStempelhøydeDrifts Temp.Duty CyclePris (eks. mva)
A8505 / 8-111/8 PT16000 kg2.48 "2.63 "-10 til 90°CUtmerket/høy13 077NOK
B850-MEM161/816000 kg2.48 "2.63 "-10 til 90°CUtmerket/høy8 462NOK
DESTACO -

807-serien høytemperatur pneumatiske vippeklemmer

StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHoldekapasitetPris (eks. mva)
A807-U-HT2.51 "U-bar375 kg3 844NOK
B807-S-HT3.13 "Solid bar500 kg3 881NOK
DESTACO -

827-serie pneumatiske vippeklemmer

StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHoldekapasitetPortstørrelsePris (eks. mva)
A827-S3.18 "Solid bar700 kg1/8 PT6 519NOK
B827-SE3.18 "Solid bar700 kg1/85 432NOK
C827-U3.27 "U-bar600 kg1/8 PT6 519NOK
D827-UE3.27 "U-bar600 kg1/84 936NOK
StilModellKlemmearm lengdeClamp Bar åpningKlemmearmsmomentSylinderboringHolder momentÅpningsvinkelPris (eks. mva)
A8614"90 °120 Nm2"280 ft.Lbs.119 °18 107NOK
A8915.06 "-199 fot-lbs.2.5 "960 ft.Lbs.119 °22 653NOK
A8605.44 "180 °120 Nm2"280 ft.Lbs.96 °18 107NOK
A8906.57 "180 °270 Nm2.5 "960 ft.Lbs.96 °22 653NOK
DESTACO -

Pneumatiske svingklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A6004-SWL5 857NOK
B8740G5 142NOK
B8732G4 443NOK
C9540-2GL7 499NOK
C9540-2GR7 499NOK
C9550-2L8 810NOK
C9550-2GL8 975NOK
C9550-2R8 810NOK
C9522-2L6 457NOK
D9522-2R6 489NOK
C9530-2GR7 009NOK
B87506 954NOK
C9550-2GR8 975NOK
B8750G5 524NOK
C9530-2GL7 009NOK
DESTACO -

868-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 868-serien pneumatiske vippeklemmer, også kjent som pneumatiske holdeklemmer, er egnet for rask og sikker klemme i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. De er integrert med en luftaktivert sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. De bruker trykkluften for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Disse pneumatiske vippeklemmene kommer integrert med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. De har en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer, og kommer med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres hardt inn i armaturer. Disse bærbare pneumatiske klemmene har et innebygd strømningsbegrensningssystem for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Disse enhetene tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er fullstendig selvforsynte og trenger bare en enkelt trykkkilde for økt sikkerhet. Disse Destaco-klemmene i 868-serien er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor og har U-stanghåndtaksdesign for jevn festing av armforlengelser. Disse vedlagte vippeklemmene er ideelle for sveising og maskinering, og kan monteres horisontalt for enkel installasjon. Destaco 868-serien pneumatiske klemmer er i stand til å holde belastninger opp til 4000 lb. Disse klemmene er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og kan brukes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader Fahrenheit, med sylindertrykk opp til 145 psi . Disse pneumatiske vippeklemmene er kompatible med 810169 runde reed-brytere med hurtigkoblingskabler og 8EA-109-1 T-spor reed-brytere med hurtigkoblingskabler.
Vi tilbyr også Destaco 850-serien pneumatiske klemmer med lastekapasitet opp til 16000 lb.

StilModellPortstørrelseHoldekapasitetKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A868-E1/44000 kgSolid bar2.48 "4.69 "Utmerket/høy-10 til 90°C10 690NOK
B8681/4 PT4000 kgSolid bar2.48 "4.69 "Utmerket/høy-10 til 90°C10 690NOK
DESTACO -

817-serie pneumatiske vippeklemmer

StilModellKlemmearm lengdeHoldekapasitetPortstørrelsePris (eks. mva)
A817-U2.37 "375 kg1/8 PT3 916NOK
B817-UE2.37 "375 kg1/83 536NOK
B817-SE3.04 "450 kg1/83 854NOK
C817-S3.04 "450 kg1/8 PT3 920NOK
DESTACO -

803-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 803 ME-serie pneumatiske vippeklemmer har en innebygd strømningskontroll for jevn drift og et magnetisk stempel for posisjonsavkjenning. Disse klemmene har en ergonomisk utforming og tåler en maksimal belastning på 600 kg (272.15 lb) ved temperaturer fra -14 grader til Fahrenheit 195 grader Fahrenheit.

StilModellStempelets trådstørrelsePortstørrelseHoldekapasitetSylinderboringStempelhøydeDrifts Temp.Duty CyclePris (eks. mva)
A8035 / 16-181/8 PT600 kg1.26 "1.09 "-10 til 90°CGreit/middels3 611NOK
B803-MEM81/8600 kg1.26 "1.09 "-10 til 90°CGreit/middels3 536NOK
DESTACO -

8007-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 8007-serien pneumatiske vippeklemmer har spor som kan romme sensorer av runde og T-spor. Disse klemmene har herdede pinner og en solid klemmestang for lang levetid og forbedret ytelse. Destaco 8007-seriens klemme er mye brukt i monteringsanlegg og sveising av arbeidsstykker i ulike kommersielle industrier.

StilModellHåndtakstypeHoldekapasitetUtøver kraftKlemmearm lengdePortstørrelseHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A8007-EHLManuelt håndtak venstre side830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 255NOK
B8007-EPJManuelt håndtak høyre side830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 255NOK
C8007-EUten håndtak830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "5 833NOK
StilModellStempelets trådstørrelsePris (eks. mva)
A803-LC5 / 16-181 893NOK
A803-RCM81 312NOK
DESTACO -

82L-2 Series pneumatiske holdeklemmer

Destaco 82L-2-serien pneumatiske holdeklemmer sikrer arbeidsstykker godt på plass under maskinering, sveising og skjæring. Disse klemmene bruker pneumatisk trykk for å utøve en kontrollert og konsistent holdekraft, forhindrer bevegelse og sikrer nøyaktig og repeterbar posisjonering av komponenter. Disse Destaco 82L-2-seriens klemmer er integrert i å øke produktiviteten, minimere etterarbeid og opprettholde kvaliteten og presisjonen til arbeidsstykkene ved å eliminere uønskede skift eller skift under produksjonstrinn. De har en vippelåsemekanisme som sikrer sikker og pålitelig fastspenning for å opprettholde et fast grep på arbeidsstykket, og minimerer risikoen for glidning eller feiljustering under maskinering eller montering. Disse pneumatiske holdeklemmene har innelukket design, som beskytter interne komponenter mot rusk, skade og ekstern interferens. De er tilgjengelige med lastekapasiteter på 600, 1596, 2000 og 3360 lb.

StilModelltypenMaks. MomentHoldekapasitetMaks. Inngangslufttrykk (PSI)SylinderhøydePris (eks. mva)
A82L4N-26300H0B-380 lb-ft.2000 kg-40mm15 460NOK
B82L2G-2030000Uten sensor55 lb-ft.600 kg12025mm8 645NOK
C82L2G-203B800Med sensor55 lb-ft.600 kg12025mm11 864NOK
DESTACO -

807-serien erstatningsklemmeenheter

StilModellPris (eks. mva)
A807-U-LC1 232NOK
A807-U-RC818NOK
B807-S-RC818NOK
B807-S-LC1 255NOK
DESTACO -

8021, 8071 -serien pneumatiske vippeklemmer

Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer er ideelle for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse pneumatiske klemmene er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for å koble til trykkluftkilden og deretter bruke trykkluften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Disse pneumatiske klemmene har over senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer er fullstendig selvforsynte og krever bare en enkelt trykkkilde. Disse klemenhetene er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor, og har et innebygd strømningsbegrensningssystem. Dette eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller, og sikrer dermed jevn fastspenning. De har en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Disse pneumatiske vippeklemmene har en ikke svingbar sylinder som enkelt kan føres inn i armaturer med hardt rør. Disse vippeklemmene aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre som gir et maksimalt klemtrykk på 145 psig, og er integrert med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Disse klemmene tåler belastninger opp til 450 lb og kommer integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene trygt på plass. Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer har en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og reduserer håndtretthet. Destaco 8021- og 8071-seriens pneumatiske vippeklemmer kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader F.

StilModellHoldekapasitetUtøver kraftKlemmearmstilPortstørrelseKlemmearm lengdeSylinderboringDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A8021390 kg169 kgU-bar1/8 PT2.25 "1.26 "Utmerket/høy-10 til 90°C6 558NOK
B8021-UE390 kg169 kgU-bar1/82.25 "1.26 "Utmerket/høy-10 til 90°C4 866NOK
A8071450 kg496 kgU-bar1/8 PT2.72 "1.57 "Utmerket/høy-10 til 90°C8 241NOK
C8071-UE450 kg496 kgU-bar1/82.72 "1.57 "Utmerket/høy-10 til 90°C6 039NOK
StilModellBarstilPris (eks. mva)
A817-S-LCsolid2 469NOK
A817-U-LCU-bar1 434NOK
StilModellBarstilPris (eks. mva)
A827-S-LCSolid bar2 094NOK
A827-U-LCU-bar3 568NOK
DESTACO -

847-serien erstatningsklemmeenheter

StilModellPris (eks. mva)
A847-U-RC1 584NOK
A847-U-LC3 689NOK
B847-S-RC1 553NOK
B847-S-LC3 689NOK
DESTACO -

812-serien erstatningsklemmeenheter

Destaco 812-seriens erstatningsklemmeenheter er utformet for å erstatte ødelagte eller slitte festekomponenter. Disse pneumatiske vippeklemmene bruker et dobbeltvirkende pneumatisk system for å gi aktivering for klem- og avspenningsoperasjonene. De er utstyrt med en U-stang klemarm som får direkte kontakt med arbeidsstykket når en klemkraft påføres med forlengelse og tilbaketrekking av den dobbeltvirkende sylinderen. Disse klemmene har gjengede hull for å tillate rask og enkel installasjon på flate overflater og er designet for å tåle en maksimal lastekapasitet på 100 lb.

StilModellPris (eks. mva)
A812-U-LC1 917NOK
A812-U-RC1 064NOK
StilModellPris (eks. mva)
A830-RC1 881NOK
A830-LC2 795NOK
DESTACO -

Erstatningsklemmeenheter

StilModellClamp Bar åpningPris (eks. mva)
A868-LC91 °9 521NOK
B858-LC96 °6 025NOK
DESTACO -

807-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 807-serien pneumatiske vippeklemmer er ideelle for hurtigklemming i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. De bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass. Disse bærbare pneumatiske klemmene tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Disse pneumatiske vippeklemmene aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre med maksimalt klemtrykk på 145 psig. Disse Destaco pneumatiske klemmene er utstyrt med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres hardt inn i armaturer, og er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Disse enhetene er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. De har også en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer. Destaco 807-seriens pneumatiske holdeklemmer er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. De kommer integrert med en boltholder for håndtering av laster opp til 500 lb, og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.
Vi tilbyr også Destaco 850-serien pneumatiske klemmer med lastekapasitet opp til 16000 lb.
Hvis du ønsker å bestille høytemperaturvarianter av lignende klemmer, legger du ganske enkelt til -HT i modellnummeret. (eksempel: 807-U-HT).

StilModellHoldekapasitetPortstørrelseKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeHavnDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A807-U375 kg1/8 PTU-bar1.26 "2.51 "Standard TypeGreit/middels-10 til 90°C2 517NOK
B807-UE375 kg1/8 PTU-bar1.26 "2.51 "G TypeGreit/middels-10 til 90°C2 736NOK
C807-SE500 kg1/8 PTSolid bar1.26 "3.13 "G TypeGreit/middels-10 til 90°C3 028NOK
D807-S500 kg1/8 PTSolid bar1.26 "3.13 "Standard TypeGreit/middels-10 til 90°C3 626NOK
DESTACO -

81L-serie pneumatiske kraftklemmer

Disse pneumatiske kraftklemmene i Destaco 81L-serien er designet for griping, fastspenning, systemsjekking, fiksering og testing, sveising, CNC-maskinering og lokaliseringsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De har en aluminiumskropp og en horisontal spennarm av stål for økt styrke og holdbarhet. Disse pneumatiske klemenhetene brukes til å holde produktene sikkert på plass for å sikre feilfrie operasjoner og er beregnet for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft for forbedret holdbarhet, pålitelighet og presisjon. Destaco pneumatiske klemmer er integrert med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling. De inneholder en pneumatisk sylinder med en inngangsport for tilkobling til en trykkluftkilde. Disse enhetene er utstyrt med en patentert Toggle Lock-mekanisme for å låse klemmen i fast posisjon hvis plutselig trykkfall eller slangefrakobling oppdages. Destaco 81L-seriens klemmer kan håndtere en maksimal belastning på 73.8 lb ved trykk opp til 72 psi, innenfor temperaturer fra -14 til 145 grader Fahrenheit. Disse pneumatiske kraftklemmene er kompatible med Destaco tetningssett (81L16-1-00) for uhindret funksjon av klemmene, samt rommer sensorer (8EA-109-1) som er montert på sylindrene med T-sporspor. Disse sensorene aktiveres med en magnetisk ring som er installert på sylinderen til klemmene.

StilModellHolder momentÅpningsvinkelSylinderboringKlemmearmstilPortstørrelsePris (eks. mva)
A81L20-14100-----9 972NOK
A81L20-10100-----4 429NOK
A81L25-10100-----4 677NOK
A81L25-14100-----4 677NOK
A81L12-1410015 ft.Lbs.90 °0.47 "sentrumM53 684NOK
A81L12-1010018 ft.Lbs.120 °0.47 "sentrumM53 684NOK
A81L16-1410030 ft.Lbs.90 °0.63 "sentrumM53 932NOK
A81L16-1010044 ft.Lbs.120 °0.63 "sentrumM53 932NOK
DESTACO -

830-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 830-serien pneumatiske vippeklemmer fungerer som den pneumatiske versjonen av Destaco 630 manuelle, rettlinjede klemmer. Disse klemmene består av en dobbeltvirkende sylinder, en klemarm og koblinger for å multiplisere den påførte kraften. Destaco pneumatiske klemmer bruker lufttrykk for å klemme og fikse arbeidsstykker på plass, via kraften fra en vippemekanisme. Bruken av en vippemekanisme gjør at de kan strammes med kraft større enn den påførte kraften, noe som gjør dem ideelle for et bredt spekter av bruksområder som prosessering og montering av generelle maskiner, inkludert skip og biler. Disse ikke-låsende klemmene gir klemkraft i direkte forhold til borestørrelsen og innløpstrykket. Disse klemmene er utstyrt med en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet. Spaken har et langt styreforhold, med høy effektivitet til hver del som sikrer stivhet. Disse klemmene har en flensbase for montering av arbeidsstykket på basen. Disse pneumatiske vippeklemmene har et innebygd strømningskontrollsystem for jevn drift og en magnetisk stempelring for posisjonsføling. Den robuste stålkonstruksjonen gir styrke og strukturell stivhet samtidig som den tåler trykk opp til 72 psi. De har en maksimal holdekapasitet på 2500 lb og kan fungere ved temperaturer fra -14 grader Fahrenheit til 194 grader Fahrenheit.

StilModellStempelets trådstørrelsePortstørrelseHoldekapasitetSylinderboringStempelhøydeDrifts Temp.Duty CyclePris (eks. mva)
A8303 / 8-161/8 PT2500 kg1.57 "1.06 "-10 til 90°CGreit/middels5 987NOK
B830-MEM101/82500 kg1.57 "1.06 "-10 til 90°CGreit/middels4 804NOK
DESTACO -

810 -serien erstatningsklemme

StilModellKlemmearmstilHoldekapasitetSylinderboringPortstørrelseDuty CycleKlemmearm lengdeDrifts Temp.Høyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A810-S-LC-856 kg-1/8 PT----1 728NOK
B810-U-LC-856 kg-1/8 PT----1 727NOK
A810-S-RCSolid bar750 kg1.57 "1/8 PTGreit/middels3.57 "-10 til 90°C1.79 "1 009NOK
C810-U-RCU-bar750 kg1.57 "1/8 PTGreit/middels3.57 "-10 til 90°C1.79 "1 009NOK
DESTACO -

8100/8300-serien pneumatiske svingklemmer

Destaco 8100- og 8300-seriens pneumatiske svingklemmer bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme for rask sving-og-klem-bevegelse for å forbedre produktiviteten. De er beregnet for hurtigklemming i sekundære produksjonsoperasjoner på både metalliske og ikke-metalliske produkter. Disse enhetene tilbyr repeterbarhet med låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør derved klemming på et ekstremt lite område mulig. De har en aluminiumskropp i blokkstil som kan monteres fra sidene eller toppen. Disse pneumatiske svingklemmene har en magnetisk stempelring for posisjonsføling og leveres med en klemarm og spindel som gir en maksimal holdekapasitet på 89 lb (40.37 kg). Disse pneumatiske klemmene kan fungere under trykk på opptil 130 psi og ved temperaturer fra -14 grader Fahrenheit til 195 grader Fahrenheit. De er utstyrt med en manuelt justerbar gjenget tapp i enden av en luftdrevet svingarm som klemmer fast på arbeidsstykket. Disse enhetene er integrert med en pneumatisk sylinder med en inngangsport for tilkobling til en trykkluftkilde. Disse Destaco pneumatiske svingklemmene er ikke-låsende klemmer som gir klemkraft i direkte proporsjon med borestørrelsen og innløpstrykket. Den lette og robuste konstruksjonen tillater flere millioner operasjonssykluser. Disse klemmene tilbys i venstre og høyre svingvarianter på Raptor Supplies.
Hvis du ønsker å bestille disse svingklemmene uten klemarmen, legg til -LA på slutten av MPN. (For eksempel 8115-LA eller 8315-LA).

StilModellSvingretningStrokeVertikalt klemmeslagSylinderboringMonterPortstørrelsePris (eks. mva)
A8116Venstre hånd0.85 "0.38 "0.75 "Side- eller toppfeste10-325 890NOK
B8316Venstre hånd1.25 "0.5 "1.5 "Side- eller toppfeste3 / 8-167 123NOK
A8115Høyre hånd0.85 "0.38 "0.75 "Side- eller toppfeste10-325 621NOK
B8315Høyre hånd1.25 "0.5 "1.5 "Side- eller toppfeste3 / 8-167 964NOK
DESTACO -

89R-serie pneumatiske svingklemmer

Destaco 89R-serien pneumatiske svingklemmer tilbyr repeterbarhet med låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør dermed klemming på et ekstremt kompakt område lett mulig. Den kompakte utformingen gjør dem tilpasningsdyktige for bruksområder der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig. De er ideelle for montering, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelse. Destaco 89R-seriens klemmer bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme som er ment å gi rask klemme i sekundære produksjonsoperasjoner på både ikke-metalliske og metalliske produkter. Den raske sving- og klembevegelsen til disse klemmene sikrer forbedret produktivitet. De er i stand til å romme 6.5 mm x 5 mm T-spor og 4 mm runde brytere, og er sensorklare for T-spor og runde stilsensorer. Disse Destaco pneumatiske svingklemmene tilbyr feltjusterbar svingretning (venstre / høyre / rett linje) og har blitt testet i flere millioner sykluser. Disse pneumatiske klemmene har en kropp i blokkstil for enkel installasjon og en robust design for å forbedre de grunnleggende funksjonene til klemmene og tilby konsistens. Disse Destaco-klemmene kan fungere under trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. 89R-seriens klemmer leveres med klemarmer for maksimal, tretthet mindre klemkraft (maksimal total slaglengde på 58 mm) og en holdekapasitet på 218 lb. Disse enhetene er utstyrt med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for å koble til en kilde med trykkluft . De er kompatible med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmene. 89R-seriens klemmer er tilgjengelige i venstre og høyre svingvarianter Raptor Supplies.
Vi tilbyr også Destaco standard pneumatiske svingklemmearmer. De er erstatningsklemmearmer med lett aluminiumskonstruksjon for tøffe sveisemiljøer og en låsende konisk forbindelse for å gi stabil forbindelse under friksjonsklemming.

StilModellStrokeSylinderboringPortstørrelseVertikalt klemmeslagSvingretningMonterPris (eks. mva)
A89R32-010-21.1 "1.26 "1/80.39 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil5 022NOK
A89R40-010-21.24 "1.57 "1/80.39 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil5 363NOK
A89R40-025-21.83 "1.57 "1/80.98 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil5 556NOK
A89R63-025-22.3 "2.48 "1/40.98 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil8 741NOK
A89R50-025-22.5 "1.97 "1/80.98 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil6 143NOK
DESTACO -

89R-serie pneumatiske svingklemmearmer

Destaco 89R-serien pneumatiske svingklemmearmer har en lett aluminiumskonstruksjon. Disse 360-graders roterbare armene brukes med 89R-serien Destaco svingklemmer og kan operere ved temperaturer fra -14 grader Fahrenheit til 195 grader Fahrenheit.

StilModellArmlengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A8JG-215-12.05 "M6558NOK
A8JG-217-12.36 "M8613NOK
A8JG-218-12.76 "M8667NOK
A8JG-219-13.15 "M8821NOK
A8JG-220-13.54 "M101 247NOK
DESTACO -

9500-serie pneumatiske svingklemmer

Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 9500-serien har en kompakt design som gjør dem tilpasningsdyktige for trange steder. De er utstyrt med en arm som roterer på toppen av slaget, og klemmene tilbyr repeterbarhet for låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør derved lett mulig å klemme på et ekstremt kompakt område. Disse klemmene brukes der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig, og er ideelle for feste, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 9500-seriens klemmer bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme som er ment å gi rask klemme i sekundære produksjonsoperasjoner på både ikke-metalliske og metalliske produkter. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser og har skjermet stempelstang for beskyttelse mot sveisesprut. De sikrer også rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet. Videre tilbyr de feltjusterbar svingretning fra venstre til høyre ved 90 grader og er sensorklare for T-spor eller runde sensorer. Disse pneumatiske klemmene har en blokkformet kropp for enkel installasjon og kommer med stavsveisedekker for å beskytte stangen gjennom et slag. De er i stand til å romme 6.5 mm x 5 mm T-spor og 4 mm runde brytere, samt tilbyr feltjusterbar svingretning (venstre/høyre). I tillegg har disse klemmene blitt testet i flere millioner sykluser og har en robust design for å forbedre de grunnleggende funksjonene til klemmene og tilby konsistens. Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 9500-serien kan fungere under trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. 9500-seriens klemmer kommer med klemarmer for maksimal, tretthetsmindre klemkraft (maksimal total slaglengde på 20 mm) og er utstyrt med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for å koble til en trykkluftkilde. De er kompatible med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmene.
Vi tilbyr også Destaco standard pneumatiske svingklemmearmer. De er erstatningsklemmearmer med lett aluminiumskonstruksjon for tøffe sveisemiljøer og en låsende konisk forbindelse for å gi stabil forbindelse under friksjonsklemming.

StilModellSylinderboringSvingretningStrokeVertikalt klemmeslagMonterPortstørrelsePris (eks. mva)
A9540150------667NOK
B9540153------836NOK
C9530-2L1.26 "Venstre hånd0.79 "0.79 "Sideflens, tappet hull, standard1/8 PT6 407NOK
C9530-2R1.26 "Høyre hånd0.79 "0.79 "Sideflens, tappet hull, standard1/8 PT6 407NOK
C9540-2L1.57 "Venstre hånd0.79 "0.79 "Sideflens, tappet hull, standard1/8 PT7 499NOK
C9540-2R1.57 "Høyre hånd0.79 "0.79 "Sideflens, tappet hull, standard1/8 PT7 499NOK
DESTACO -

8000, 8200, 8400-serien pneumatiske svingklemmer

Disse Destaco 8000-, 8200- og 8400-seriene pneumatiske svingklemmene er ikke-låsende klemmer som gir klemkraft i direkte proporsjon med borestørrelsen og innløpstrykket. Disse klemmene er beregnet for hurtig-og-svingende klembevegelser i sekundære produksjonsoperasjoner på metalliske og ikke-metalliske produkter i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse klemmene i 8000-, 8200- og 8400-serien integrerer en solid svingmekanisme som sikrer at vinkelposisjonen til klemarmen forblir den samme, selv etter en lett kollisjon med arbeidsstykket under lossing eller lasting. De har en lett aluminiumskropp som er ideell for tøffe miljøer og leveres med en spindel og klemarm for å gi holdekapasitet opp til 89 lb. Den robuste konstruksjonen i ett stykke garanterer nøyaktig justering av interne komponenter og klemstivhet. De klemmer ned på arbeidsstykket ved hjelp av en manuelt justerbar gjenget tapp i enden av en luftdrevet svingarm. Disse enhetene har en pneumatisk inngangssylinder for tilkobling til en trykkluftkilde og har interne åpninger for å forhindre kamskader forårsaket av overakselerasjon av klemmen. De kan fungere ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit og trykk som varierer fra 45 psi til 130 psi. Den gjengede kroppen til disse klemmene gjør det enkelt å montere i et hull eller hull ved hjelp av monteringsskruer. Disse Destaco pneumatiske klemmene har en sensorklar design for runde sensorer. Disse posisjonssensorene er utformet for å monteres innenfor klemmens romkonvolutt, og forhindrer at sensoren kommer inn i klemmens monteringskonvolutt for å spare plass uten å forårsake noen ulempe. De unngår sakte retur- og ikke-retur-problemer som er iboende med enkeltvirkende klemmer. Disse dobbeltvirkende, pneumatiske svingklemmene er tilgjengelige i venstre og høyre svingvarianter på Raptor Supplies.
Hvis du vil bestille disse svingklemmene uten klemarmen, legg til -LA-suffikset til MPN (for eksempel 8215-LA).

StilModellSylinderboringSvingretningStrokeRoterende slagVertikalt klemmeslagMonterPortstørrelsePris (eks. mva)
A80150.75 "Høyre hånd0.85 "0.47 "0.38 "Gjenget kropp10-325 844NOK
A80160.75 "Venstre hånd0.85 "0.47 "0.38 "Gjenget kropp10-326 158NOK
B82151.5 "Høyre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-167 849NOK
B82161.5 "Venstre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-167 725NOK
C84151.19 "Høyre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-166 799NOK
C84161.19 "Venstre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-167 553NOK
DESTACO -

802-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 802-serien pneumatiske vippeklemmer er ideelle for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse pneumatiske klemmene er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden og deretter utnytte trykkluften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. De har over-senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses en rekke bruksområder. Disse pneumatiske klemmene er fullstendig selvforsynte og krever bare en enkelt trykkkilde. Disse klemenhetene er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor, og har et innebygd strømningsbegrensningssystem. Dette eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller, og sikrer dermed jevn fastspenning. De har en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Disse pneumatiske vippeklemmene har en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres inn i armaturer med hardt rør. Disse vippeklemmene aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre som gir et maksimalt klemtrykk på 145 psig, og er integrert med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Disse klemmene tåler belastninger opp til 200 lb og kommer integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene trygt på plass. Destaco 802-seriens pneumatiske vippeklemmer har en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og reduserer håndtretthet. Destaco 802-serien pneumatiske vippeklemmer kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader F.
Vi tilbyr også Destaco 610-serien rettlinjeklemmer har en gjenget base for enkel og sikker installasjon.

StilModellPortstørrelseHoldekapasitetUtøver kraftKlemmearmstilKlemmearm lengdeSylinderboringDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A802-UE1/8200 kg200 kgU-bar1.73 "1.26 "Dårlig/lav-10 til 90°C2 725NOK
B802-U1/8 PT200 kg200 kgU-bar1.73 "1.26 "Dårlig/lav-10 til 90°C2 255NOK
DESTACO -

Pneumatisk retraktorklemme, 850 lb holdekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
800AG3QYG20 954 NOK
DESTACO -

Pneumatisk kraftklemme, 1.5 tommers sylinderboring, 2000 lb

ModellSakPris (eks. mva)
870-2AG3QYH13 884 NOK
DESTACO -

Pneumatisk kraftklemme med sensor, 1596 lb holdekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
82L3G-203B800AC8PHR12 586 NOK
DESTACO -

Pneumatisk kraftklemme, vippemekanisme, 100 lb

ModellSakPris (eks. mva)
812-UAC8PHY2 353 NOK
DESTACO -

Pneumatisk holdeklemme, 2000 lb holdekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
8031AC8PJD14 463 NOK

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer pneumatiske svingklemmer?

En pneumatisk svingklemme har en dobbeltvirkende sylinder av trekktype der en del av hele slaget brukes til påskruing av klemarm, sammen med svinging av stempelet.

Hvordan skille mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?

For å finne ut om en klemme er en venstre eller høyre svingklemme, må du visualisere armen ovenfra under klemmeslaget. Armer som beveger seg mot klokken er venstre sving, mens armer som beveger seg med klokken er høyre svingklemmer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?