Destaco 807-UE pneumatisk holdeklemme, også kjent som vippeklemme eller pneumatisk vippeklemme, er ideell for hurtigklemming i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den bruker dobbeltvirkende luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk opp til 145 psig og er designet for å fikse og holde sammen arbeidsstykker. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Denne pneumatiske klemmen fra Destaco er utstyrt med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres med hardt rør inn i armaturer, og er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Denne enheten er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. Den har også en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer. Destaco 807-UE pneumatisk holde-ned-klemme er sensorklar for både runde og T-spor-stil sensorer, og har et innebygd strømningsbegrensningssystem for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Klemmen leveres også integrert med en boltholder for håndtering av laster opp til 375 lb, og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 90 grader Celsius.
Bruksområder:
Destaco 807-UE pneumatisk vippeklemme brukes i automasjons-, romfarts-, mat- og emballasje- og bilindustrien for feste, testing og lette sveiseapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 807-UE pneumatisk holdeklemme er sensor klar for runde T-sporsylindere, for å gi lavprofilmontering og enkel montering.
- Denne pneumatiske holdeklemmen kommer med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjon for å holde klemmen mekanisk låst, selv under totalt tap av lufttrykk.
- Denne klemmen er utstyrt med et innebygd strømningskontrollsystem for å eliminere eksterne strømningskontroller og sikre jevn drift.
- Destaco 807-UE pneumatisk holdeklemme er integrert med en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Den er i stand til å operere ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
- Denne klemmen inkluderer flensskiver for å beskytte skjøteflater mot skade.
- Destaco 807-UE pneumatisk holdeklemme kan håndtere belastninger på opptil 500 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 802450-32-1-00: Disse lette erstatningstetningssettene er designet for bruk med merkevarens pneumatiske holdeklemmer.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor reed-bryterne med hurtigkoblingskabler er utstyrt med en LED for enkelt oppsett og kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 140 grader Fahrenheit.
- Destaco 810169: Disse skjøteledningssettene og koblingsmutrene er designet for å installeres på sylindre med 4 mm runde spor. De betjenes av den magnetiske ringen festet på klemmens sylinder. De har en LED for problemfri oppsett og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 90 grader Celsius.
- Destaco 2007208-M: Disse flate neopren-spindlene inkluderer låsemuttere for høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger.
- Destaco 507107: Disse flensskivene muliggjør beskyttelse av fugeoverflater mot skader og gir sikker forbindelse mot vibrasjoner.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 807-UE pneumatisk holdeklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å levere høykvalitets klemmetjenester.
Installasjon:
- Destaco 807-UE pneumatisk vippeklemme har gjengede hull på den flensede bunnplaten for enkel og sikker montering av klemmen til en jevn overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er funksjonen til en pneumatisk sylinder?
A. Destaco pneumatiske sylindre er mekaniske enheter som bruker komprimert gass for å generere kraft i en frem- og tilbakegående lineær bevegelse.
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.