APPROVED VENDOR Gjenget skaftbor


filtre
Fullfør: Svart oksid , Punktvinkel: 135 Degrees , Skaftstørrelse: 1 / 4-28
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseMaterialeTotal lengdeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
16W737
. 09387 / 8 "3 / 32 "Stål M22.125 "-8NOK
B
16W715
. 09389 / 16 "3 / 32 "Stål M21"-78NOK
C
16W693
. 09805 / 16 "-Stål M21 / 2 "#4088NOK
B
16W716
. 09809 / 16 "-Stål M21"#4088NOK
A
16W738
. 09807 / 8 "-Stål M22.125 "#4086NOK
B
16W717
. 10949 / 16 "7 / 64 "Stål M21"-87NOK
C
16W695
. 12505 / 16 "1 / 8 "Stål M21 / 2 "-87NOK
B
16W718
. 12509 / 16 "1 / 8 "Stål M21"-88NOK
C
16W696
. 12855 / 16 "-Stål M29 / 16 "-88NOK
B
16W719
. 12859 / 16 "-Stål M21.25 "#3092NOK
C
16W697
. 14065 / 16 "9 / 64 "Stål M29 / 16 "-8NOK
A
16W742
. 14061.125 "9 / 64 "Stål M22.125 "-8NOK
A
16W743
. 14401.125 "-Stål M22.125 "#278NOK
A
16W744
. 15621.125 "5 / 32 "Stål M22.125 "-8NOK
D
16W788
. 15629 / 16 "5 / 32 "Kobolt M351 1 / 14 "-48NOK
C
16W699
. 15625 / 16 "5 / 32 "Stål M29 / 16 "-8NOK
C
16W701
. 15905 / 16 "-Stål M29 / 16 "#217NOK
B
16W723
. 15909 / 16 "-Stål M21.25 "#2152NOK
A
16W745
. 15901.125 "-Stål M22.125 "#2183NOK
A
16W746
. 16101.125 "-Stål M22.125 "#2096NOK
C
16W702
. 16105 / 16 "-Stål M29 / 16 "#2088NOK
C
16W704
. 17705 / 16 "-Stål M29 / 16 "#168NOK
A
16W748
. 17701.125 "-Stål M22.125 "#168NOK
B
16W726
. 17709 / 16 "-Stål M21.25 "#1655NOK
C
16W705
. 18505 / 16 "-Stål M29 / 16 "#13-
RFQ
B
16W727
. 18509 / 16 "-Stål M21.25 "#1398NOK
C
16W706
. 18755 / 16 "3 / 16 "Stål M29 / 16 "-91NOK
A
16W750
. 18751.125 "3 / 16 "Stål M22.125 "--
RFQ
C
16W707
. 18905 / 16 "-Stål M29 / 16 "#128NOK
A
16W752
. 19101.125 "-Stål M22.125 "#119NOK
A
16W754
. 20311.125 "13 / 64 "Stål M22.125 "-10NOK
C
16W711
. 21885 / 16 "7 / 32 "Stål M25 / 8 "-8NOK
B
16W734
. 25009 / 16 "1 / 4 "Stål M21.25 "-110NOK
A
16W756
. 25001.125 "1 / 4 "Stål M22.125 "-119NOK
A
16W757
. 31251.125 "5 / 16 "Stål M22.125 "-42NOK
B
16W736
. 37509 / 16 "3 / 8 "Stål M21.25 "-272NOK
A
16W758
. 37501.125 "3 / 8 "Stål M22.125 "-33NOK
C
16W714
. 37505 / 16 "3 / 8 "Stål M23 / 4 "-196NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?