Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16W757 Gjenget skaft Drill Lang 5/16 | AA8ABW

APPROVED VENDOR 16W757 Gjenget skaft Drill Lang 5/16

På lager
Vare: AA8ABW Modell: 16W757
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget skaftbor
Desimal ekvivalent. 3125
FinishSvart oksid
Fløytelengde1.125 "
Brøkstørrelse5 / 16 "
MaterialeStål M2
Total lengde2.125 "
Pekevinkel135 Degrees
Skaftstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318158055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseMaterialeTotal lengdeLedningsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 16W693 Gjenget skaftbor #40 Totallengde 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-Stål M21 / 2 "#4086NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W695 Gjenget skaftbor 1/8 Totallengde 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "Stål M21 / 2 "-24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W696 Gjenget skaftborkrone #30 Totallengde 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-Stål M29 / 16 "-88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W697 Gjenget skaftbor 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "Stål M29 / 16 "-8NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W699 Gjenget skaftbor 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "Stål M29 / 16 "-8NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W701 Gjenget skaftborkrone #21 Totallengde 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-Stål M29 / 16 "#217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W702 Gjenget skaftborkrone #20 Totallengde 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-Stål M29 / 16 "#2084NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16W757 Gjenget skaft Drill Lang 5/16
25NOK / enhet