WATTS LFN55B-M1-serien vanntrykkreduksjonsventiler


filtre
Justerbart redusert trykkområde: 25 til 75 psi , Samsvar: ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2), og CSA Standard B356 , Tilkoblingstype: PT Union x FNPT , Høyde: 6" , Innløpstrådtype: PT , Maks. Press: 400 psi , Maks. Temp.: 160 Grader F , Mfr. Serie: LFN55B-M1 , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Stil: standard , Trådtype: PT , Trimmateriale: Bronse , Ventildesign: standard , Ventiltype: standard
StilModellMaks. Arbeids pressBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1/2 LF N55BUM1
-------1 / 2 "1 500 NOK
A
3/4 LF N55BUM1
-------3 / 4 "1 924 NOK
B
LFN55BM1-DU 3/4 IN
27.6 BarBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 982 NOK
C
LFN55BM1-DU-PEX-G 1
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union Pex-3 472 NOK
B
LFN55BM1-DU 1 IN
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union Felles-3 769 NOK
D
LFN55BM1-G 1
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Gjenget hunn-2 963 NOK
B
LFN55BM1 3/4 IN
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 406 NOK
B
LFN55BM1 U 3/4
27.6 BarBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-1 248 NOK
D
LFN55BM1-U-070 3/4
27.6 BarBlyfri messingelastomer33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 801 NOK
D
LFN55BM1-DUS-G 1
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union loddetinn-3 472 NOK
E
LFN55BM1-DU-CPVC 1
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union CPVC-3 243 NOK
F
LFN55BM1-DU-G 1
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union Felles-3 472 NOK
D
LFN55BM1-US-G 1
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Gjenget hunn-3 107 NOK
G
LFN55BM1-UG 1
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Gjenget hunn-3 107 NOK
E
LFN55BM1-DU-CPVC 3/4
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Union CPVC-2 572 NOK
B
LFN55BM1-DU-S 3/4 IN
27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Union loddetinn-2 982 NOK
H
LFN55BM1-U 1 IN
400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunn-1 615 NOK
I
LFN55BM1 1/2 IN
400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 ° FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 374 NOK
J
LFN55BM1-DU 1/2 IN
400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 ° FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 730 NOK
D
LFN55BM1-U-070 1
400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunn-3 260 NOK

LFN55B-M1-serien vanntrykkreduksjonsventiler

Watts LFN55B-M1-serien vanntrykkreduserende ventiler brukes i rørleggersystemer for å regulere og kontrollere vanntrykket. Disse ventilene brukes i boliger, kommersielle og industrielle omgivelser. De tilbys i blyfri messing, messing og blyfri kobber silisiumlegering for å beskytte vannforsyningen mot skadelige forurensninger. Disse ventilene er utstyrt med en sil i rustfritt stål for å hindre at rusk og sediment kommer inn i nedstrøms rørsystem. De har termoplastiske seter for en tett og pålitelig forsegling for å forhindre vannlekkasje. Disse ventilene er integrert med termisk ekspansjonsbypass for å tillate kontrollert frigjøring av overtrykk, som følge av termisk ekspansjon i vanndistribusjonssystemet. De er tilgjengelige med innløpstyper med hunngjenger og skjøter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?