A Grensehøyde: 1.75 " , CFM @ 1.500-In. SP: 12,985 , CFM @ 1.75-In. SP: 11,290 , Husmateriale: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 300 Degrees , Maks. Driftsforsterkere: 5.0 , Monteringssted: Takprodukt , Antall hastigheter: 1 , Krever: Takstein for ny installasjon , Fartskontroll: 48C172 , Hjulmateriale: Aluminum
Upblast-ventilatorer med motor og drivverk
Dayton upblast-ventilatorer brukes til å suge ut forurenset luft, røyk og lukt fra kommersielle og industrielle kjøkken. Disse enhetene har lekkasjesikre tetninger for å hindre inntrengning av forurensninger og har innvendige stålstag med et helrullet aluminiumsvindbånd for å øke stivheten og gi større stabilitet under forsendelse og installasjon. Neoprenstifter passer inn mellom monteringen (motor, drivramme og hjul) for å unngå metall til metall-kontakt og redusere den totale støyen betydelig. De har også NEMA 1 koblingsboks for å beskytte ledningsforbindelser og takkanter for å gi enkel installasjon. Velg fra en rekke av disse beltedrevne oppblåsningsventilatorene, tilgjengelig i 34, 42 og 46 tommers baselengder.