KERN AND SOHN Presisjonsvekter i EWJ-serien


filtre
Kalibreringsklasse: II , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 155 mm x 145 , Oppgjørstid: 3 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 145 mm , Veieoverflatebredde: 155 mm
StilModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsverdiBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A
EWJ 300-3
2mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm8 118 NOK
B
EWJ 300-3H
2mg-220 x 340 x 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm8 389 NOK
C
EWJ 600-2M
20mg0.1g220 x 315 x 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm6 900 NOK
C
EWJ 3000-2
20mg-220 x 315 x 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm7 441 NOK
D
EWJ 6000-1M
20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm6 630 NOK
E
EWJ 6000-1SM
20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm6 494 NOK
C
EWJ 600-2SM
20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm6 765 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?