KERN OG SOHN EWJ 300-3H Kompakt laboratorievekt, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JMH

KERN AND SOHN EWJ 300-3H kompakt laboratorievekt, 300 g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JMH Modell: EWJ 300-3H

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde220mm
Sifferstørrelse16.5mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon220 x 340 x 321 mm
Husets høyde321 mm
Husets lengde340 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.005 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2mg
Minste delvekt for styktelling (normal)20mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl
Veiekapasitet300g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten80 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.11
Skipets høyde (cm)41
Skipets lengde (cm)27.5
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsverdiBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenHusets høydeHusets lengdePris
KERN OG SOHN EWJ 3000-2 Kompakt laboratorievekt, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JMF EWJ 3000-220mg-220 x 315 x 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm7 441 NOK
KERN OG SOHN EWJ 300-3 Kompakt laboratorievekt, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JMG EWJ 300-32mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm8 118 NOK
KERN OG SOHN EWJ 6000-1M Kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JMJ EWJ 6000-1M20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm6 630 NOK
KERN OG SOHN EWJ 6000-1SM Kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm6 494 NOK
KERN OG SOHN EWJ 600-2M Kompakt laboratorievekt, 600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JML EWJ 600-2M20mg0.1g220 x 315 x 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm6 900 NOK
KERN OG SOHN EWJ 600-2SM Kompakt laboratorievekt, 600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm6 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EWJ 300-3H kompakt laboratorievekt, 300 g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
8 389 NOK / enhet