Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN EWJ 6000-1M Kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JMJ

KERN AND SOHN EWJ 6000-1M kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JMJ Modell: EWJ 6000-1M
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
6 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseII
Kalibreringsverdi1g
Saksbredde215mm
Sifferstørrelse16.5mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon215 x 330 x 105 mm
Husets høyde105 mm
Husets lengde330 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
Minimum vekt5g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse155 mm x 145
reproduserbarhet0.1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)20mg
Minste delvekt for styktelling (normal)200mg
Enheterg
Veiekapasitet6000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde145 mm
Veiende overflate bredde155 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.35
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)28.5
Skipets bredde (cm)39
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsverdiBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenHusets høydeHusets lengdePris
KERN OG SOHN EWJ 3000-2 Kompakt laboratorievekt, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JMF EWJ 3000-220mg-220 x 315 x 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm7 441 NOK
KERN OG SOHN EWJ 300-3 Kompakt laboratorievekt, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JMG EWJ 300-32mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm8 118 NOK
KERN OG SOHN EWJ 300-3H Kompakt laboratorievekt, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JMH EWJ 300-3H2mg-220 x 340 x 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm8 389 NOK
KERN OG SOHN EWJ 6000-1SM Kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm6 494 NOK
KERN OG SOHN EWJ 600-2M Kompakt laboratorievekt, 600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JML EWJ 600-2M20mg0.1g220 x 315 x 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm6 900 NOK
KERN OG SOHN EWJ 600-2SM Kompakt laboratorievekt, 600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm6 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EWJ 6000-1M kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
6 630 NOK / enhet