TURBOTORCH Rensingsregulator


filtre
Kroppsdia .: 2.3 " , Kroppsmateriale: Smidd messing , CGA-tilkoblingsinntak: 580 , CGA-tilkoblingsuttak: 1/4"-37 grader fakkel , Volumkoeffisient: 0.109 , Sylindergass: Nitrogen , Membranmateriale: Neopren , Gasstjeneste: Nitrogen , Innløpstilkobling: CGA-580 , Maks. Innløpstrykk: 3000 psi , Uttakstilkobling: 1/4 "-37 grader blusset , Total lengde: 6.5 " , stadier: enslig , Type: Enkelt trinn, middels plikt
StilModellLeveringstrykkområdeMåler LeveringstrykkInnløpsmålerPris (eks. mva)
A
0386G0813
0 til 200 psi400 PSI4000 psi2 475 NOK
A
0386G0814
0 til 500 psi600 psi3500 psi2 969 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?