Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G0813 Purging Regulator Nitrogen Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8

TURBOTORCH 0386G0813 Renseregulator Nitrogen Max Psig 200

På lager
Vare: AB9GFV Modell: 0386G0813Kryssreferanse: 2CZH8
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
2 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2.3 "
Body MaterialSmidd messing
CGA-tilkoblingsinntak580
CGA-tilkoblingsuttak1/4"-37 grader fakkel
Volumkoeffisient0.109
SylindergassNitrogen
Frakt5900 scfh
Leveringstrykkområde0 til 200 psi
MembranmaterialeNeopren
GasstjenesteNitrogen
Målestørrelse2.0
Måler Leveringstrykk400 PSI
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler4000 psi
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling1/4 "-37 grader blusset
Total lengde6.5 "
Regulator KapasitetMedium Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenEnkelt trinn, middels plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeveringstrykkområdeMåler LeveringstrykkInnløpsmålerPris
TURBOTORCH 0386G0814 Purging Regulator Nitrogen Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9 0386G08140 til 500 psi600 psi3500 psi2 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G0813 Renseregulator Nitrogen Max Psig 200
2 475 NOK / enhet