MAIN FILTER INC. Bytt hydrauliske returledningsfiltre, glass, 15 mikron, Viton-tetning


filtre
Kollapstrykk: 435 , Sprekketrykk: 435 PSI , Filter media: Glass , Filtervurdering: 15 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 15 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0503481
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0506193
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0613463
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0617387
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0742776
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0506199
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0489987
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0887705
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0506174
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "553NOK
RFQ
A
MF0505218
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
B
MF0617467
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0066088
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0503925
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0617465
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0506191
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
C
MF0592034
1.58 "3.46 "15.55 "1.58 "3.46 "994NOK
RFQ
B
MF0506196
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0506269
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
C
MF0581799
1.58 "3.46 "15.55 "1.58 "3.46 "994NOK
RFQ
B
MF0583876
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
C
MF0583878
1.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
B
MF0714690
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0700619
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0613415
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0712028
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0887731
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0503924
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0592398
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0617464
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0617466
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
B
MF0641623
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
C
MF0583877
1.58 "3.46 "15.55 "1.58 "3.46 "994NOK
RFQ
C
MF0066087
1.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
C
MF0507100
1.58 "3.46 "15.55 "1.58 "3.46 "994NOK
RFQ
C
MF0506192
1.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
B
MF0583874
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
D
MF0506175
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0503922
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0503921
1.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0506194
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0887714
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0583873
1.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0583871
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0613473
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0617425
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0617427
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0617426
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0617424
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
D
MF0587140
1.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "666NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?