HOVEDFILTER INC. MF0714690 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde | CG4DVR 201RK015BN3HC

MAIN FILTER INC. MF0714690 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron, Viton Seal, 12.91 tommers høyde

Vare: CG4DVR Modell: MF0714690Kryssref: 201RK015BN3HC'
871NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.58 "
Bunn OD3.46 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering15
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde12.91
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.58 "
Topp OD3.46 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting HYDAC/HYCON 201RK015BN3HC

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0066087 Hydraulikkfilter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 15.55 tommers høyde | CF7CJF WG438 MF00660871.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066088 Hydraulikkfilter, glass, 15 mikron, Viton-tetning, 12.91 tommers høyde | CF7CJG WG439 MF00660881.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0489987 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG2EYG SH74153 MF04899871.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0503481 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG2GXU 29432 MF05034811.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0503921 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG2HLP 1277865 MF05039211.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "666NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0503922 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG2HLQ 01277865 MF05039221.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0503924 Hydraulikkfilter, glass, 15 mikron, Viton-tetning, 12.91 tommers høyde | CG2HLR 1277952 MF05039241.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714690 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron, Viton Seal, 12.91 tommers høyde
871NOK / enhet