VESTIL TRP-serien med lavt støy og lettvekts plattformtrucker i plast


filtre
Bremsetype: Fotbrems , hjulmateriale: Gummi , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , Farge: Blå , Brettet håndtak Høyde: 9 1 / 2 " , Rammemateriale: Plast , Håndtakstype: Folding Håndtak , Materiale: Plast , Antall hjul: 4 , Plattformmateriale: Plast , Strømkilde: Håndbok , Høyde øverste hylle: 26 1 / 2 "
StilModellHåndtakets høydeKapasitetHjulstørrelseHøydeInkludererLengdeMaks. PlattformhøydePlattformhøydePris (eks. mva)
A
TRP-2431-FB
-660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.25 "----4 708 NOK
B
TRP-1824-2
33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-26.5 "5.63 "4 479 NOK
C
TRP-1824-2-FB
33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-26.5 "5.63 "5 383 NOK
D
TRP-2429-DH
34 3 / 8 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.38 "(1) 34 3/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/2" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/2" bredde-8.38 "8.38 "-
RFQ
E
TRP-2429-DH-FB
34 3 / 8 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.38 "(1) 34 3/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/2" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/2" bredde-8.38 "8.38 "-
RFQ
F
TRP-1824
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-5.63 "5.63 "-
RFQ
G
TRP-1824-FB
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-5.63 "5.63 "-
RFQ
H
TRP-1827-M
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-8.38 "8.38 "-
RFQ
I
TRP-1827-M-FB
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/2" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/2" bredde-8.38 "8.38 "-
RFQ
J
TRP-2431
34.25 "660 lbs.-34.25 "-35.25 "--3 706 NOK
K
TRP-2334-M-FB
36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--8 460 NOK
L
TRP-2334-M
36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--7 386 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?