VESTIL TRP-1827-M-FB Plastbil, nettingside, 18 x 27 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå med brems | AG8AWX

VESTIL TRP-1827-M-FB Plastbil, nettingside, 18 x 27 tommer, 330 lb. Kapasitet, Blå Med Brems

Vare: AG8AWX Modell: TRP-1827-M-FB

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende plast Dolly
Kapasitet330 lbs.
Caster materialeGummi
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 2"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEBlå
Dekktypeenslig
Dybde36.25 "
Brettet høyde9 7 / 8 "
RammematerialePlast
Ground Clerance8 3 / 8 "
Håndtakets høyde34 "
Høyde33.5 "
Inkluderer(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/2" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/2" bredde
Lengde36.25 "
MaterialePlast
Maks. Plattformhøyde8.38 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Plattformhøyde8.38 "
Plattform Lengde26 1 / 2 "
PlattformmaterialePlast
Plattformbredde18 "
StrømkildeHåndbok
Brukbar lengde24.375 "
Brukbar bredde17-3 / 8 tommer
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)92.08
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8716805090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeKapasitetHjulstørrelseHøydeInkludererLengdeMaks. PlattformhøydePlattformhøydePris
VESTIL TRP-1824 Plastbil, sammenleggbart håndtak, 18 x 24 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1824-2 plastbil, dobbeltdekk, 18 x 24 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-26.5 "5.63 "4 479 NOK
VESTIL TRP-1824-2-FB Plastbil, dobbeltdekk, 18 x 24 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå med brems | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-26.5 "5.63 "5 383 NOK
VESTIL TRP-1824-FB Plastbil, sammenleggbart håndtak, 18 x 24 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå med brems | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M plastbil, nettingside, 18 x 27 tommer, 330 lb. Kapasitet, blå | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-2334-M plastbil, nettingside, 23 x 34 tommer, 330 lb. Kapasitet, blå | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--7 386 NOK
VESTIL TRP-2334-M-FB Plastbil, nettingside, 23 x 34 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå med brems | AG8AXB TRP-2334-M-FB36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--8 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRP-1827-M-FB Plastbil, nettingside, 18 x 27 tommer, 330 lb. Kapasitet, Blå Med Brems