VESTIL TRP-2334-M-FB Plastbil, nettingside, 23 x 34 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå med brems | AG8AXB

VESTIL TRP-2334-M-FB Plastbil, nettingside, 23 x 34 tommer, 330 lb. Kapasitet, BlåMed Brems

På lager
Vare: AG8AXB Modell: TRP-2334-M-FB

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende plast Dolly
BremsetypeFotbrems
Kapasitet660 lbs.
Hjulstørrelse5 "x 1 1 / 2"
Deck lengde33 7 / 8 "
Dekktypeenslig
Dekkbredde22 1 / 2 "
Brettet høyde9 7 / 8 "
Håndtakets høyde36 "
Høyde35.88 "
Lengde42.25 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Plattform Lengde34 "
Plattformbredde23 "
Brukbar lengde38.5 "
Brukbar bredde24 1 / 2 "
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)91.12
Skipets lengde (cm)107.32
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8716805090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeKapasitetHjulstørrelseHøydeInkludererLengdeMaks. PlattformhøydePlattformhøydePris
VESTIL TRP-1824 Plastbil, sammenleggbart håndtak, 18 x 24 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1824-2 plastbil, dobbeltdekk, 18 x 24 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-26.5 "5.63 "4 479 NOK
VESTIL TRP-1824-2-FB Plastbil, dobbeltdekk, 18 x 24 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå med brems | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-26.5 "5.63 "5 383 NOK
VESTIL TRP-1824-FB Plastbil, sammenleggbart håndtak, 18 x 24 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå med brems | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M plastbil, nettingside, 18 x 27 tommer, 330 lb. Kapasitet, blå | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M-FB Plastbil, nettingside, 18 x 27 tommer størrelse, 330 Lb. Kapasitet, blå med brems | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/2" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/2" bredde-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-2334-M plastbil, nettingside, 23 x 34 tommer, 330 lb. Kapasitet, blå | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--7 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRP-2334-M-FB Plastbil, nettingside, 23 x 34 tommer, 330 lb. Kapasitet, BlåMed Brems
8 460 NOK / enhet