NIBCO 607-2-serien, albue, 90 grader


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: FTG x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
6072
317 psi @ 100 grader F3.125 "3"846NOK
A
6072 21 / 2
336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "595NOK
A
6072
364 psi @ 100 grader F2.125 "2"397NOK
A
6072 11 / 2
408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "178NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?