Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6072 11/2 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHE 1VMA6

NIBCO 6072 11/2 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In

På lager
Vare: AB3WHE Modell: 6072 11/2Kryssreferanse: 1VMA6
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press408 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6072 2 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7 6072364 psi @ 100 grader F2.125 "2"414NOK
NIBCO 6072 21/2 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHG 1VMA8 6072 21 / 2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "609NOK
NIBCO 6072 3 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9 6072317 psi @ 100 grader F3.125 "3"862NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6072 11/2 Albue 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In
183NOK / enhet