Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J72152 Impact Bit Socket Set 3 / 8in Drive 6 Point 7 Pc | AD8FGE 4JW99

PROTO J72152 Slagbitsokkelsett 3/8in Drive 6 Points 7 Stk

På lager
Vare: AD8FGE Modell: J72152Kryssreferanse: 4JW99
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
1 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagbit-sokkelsett
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
Antall stykker7
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Std. Bit Point Styles Inkludert (6)

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris
PROTO J72252 Impact Bit Socket Set 3 / 8in Drive 6 Point 5 Pc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5Metric4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm1 106 NOK
PROTO J74152 Slagbitsokkelsett 1/2 tommers stasjon 6 punkt 7 stk | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"1 749 NOK
PROTO J74252 Slagbit-sokkelsett, metrisk, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 6-punkts - 6 stk | AD8FNB 4JX23 J742521 / 2 "6Metric6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 748 NOK
PROTO J07595 Slagbitsokkelsett 3/4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"3 932 NOK
PROTO J39230 Impact Bit Socket Set Female Torx 10stk. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3/8"10Kvinne Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E161 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J72152 Slagbitsokkelsett 3/8in Drive 6 Points 7 Stk
1 266 NOK / enhet