kulelager: Ball , Kroppsdia.: 6.437 " , Hz: 60 , Lengde mindre skaft: 11 5 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 65 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet med enkel leilighet , Motor Sub Application: Kondensatorvifte , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: 3-fase , Montering: Rigid , navneskilt RPM: 1140 , Nominell effektivitet: 77 , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 17-1/16 , Fase: 3 , Rotasjon: CCW / CW , RPM-område: 1101-1200 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 5.75 " , Skaftretning: Horisontal , Skafttype: Flat og Keyway , Spenning: 208-230/460
Egenskaper
- Disse motorene har åpne, dryppsikre kabinetter med åpne ventiler for å tillate luftstrøm gjennom motoren.
- De har en solid base med gjengede hull for å muliggjøre montering på faste overflater.
- Disse motorene akseler opp / horisontal for å kjøre lasten selv på trange steder.
- Utvalgte modeller har automatisk termisk beskyttelse for å hindre motoren mot overoppheting.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan installere Marathon kommersielle kondensatorvifte / varmepumpemotorer?
Disse motorene har en innebygd ring på toppen slik at brukeren kan løfte motoren og plassere den på et fast underlag. Når den er plassert, kan en solid gjenget plate brukes til å installere / fikse motoren på plass.
Trenger disse Marathon kommersielle kondensatorvifte/varmepumpemotorene hyppig smøring?
Disse motorene har forseglede kulelagre, noe som forhindrer behovet for hyppig smøring.
Er Marathon kommersielle kondensatorvifte/varmepumpemotorer egnet for vertikal installasjon utendørs?
Disse motorene bør installeres innendørs når vertikal orientering er implementert.