MARATHON MOTORER 056T11O15511 X512 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LEA X512

MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 VVS-motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LEA Modell: 056T11O15511Kryssreferanse: X512

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)70
MonteringF2 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet70%
KabinettOPAO
Frame56HZ
Forsterker med full belastning2.7-3/1.5
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW0.56
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)27.64

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: P
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringDutykWNEMA designOrienteringRPMTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORER 5K48TN6119S Viftemotor 3-faset 1-1/2 Hk 1140 Rpm | AC8FBC 39P325 / K1486 5K48TN6119SKondensator vifte motor-Kontinuerlig luft-over----Auto8 925 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O11001 X532 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDE 39P318 / X532 056T11O11001VVS-motorF1 KUNFORTSATT AOM0.246BHorisontal1200Automatisk beskytter (kun under låst rotor)6 811 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5306 X523 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306VVS-motorF1 KUNFORTSATT AOM1.12INGEN DESIGNKODEHorisontal1200Automatisk beskytter (kun under låst rotor)9 143 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5305 X513 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305VVS-motorF1 KUNFORTSATT AOM0.75INGEN DESIGNKODEHorisontal1200Automatisk beskytter (kun under låst rotor)8 297 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5310 X525 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310VVS-motorF1 KUNFORTSATT AOM1.49INGEN DESIGNKODEHorisontal1200Automatisk beskytter9 427 NOK
MARATHON MOTORER 056T8O15504 X531 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504VVS-motorF1 KUNKontinuerlig1.12BHorisontal900Automatisk beskytter10 653 NOK
MARATHON MOTORER 056T8O5306 X528 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LRM 39P324 / X528 056T8O5306VVS-motorW8FORTSATT0.75INGEN DESIGNKODEAKSEL OPP900Automatisk beskytter (kun under låst rotor)11 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 VVS-motor 50-60 Hertz
11 205 NOK / enhet