HONEYWELL Premium Miniatyr Snap-brytere


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.4 " , Høyde: 0.63 " , Husmateriale: PCT Polyester termoplast , Monteringsdimensjon: 0.41 x 0.87 "sentre , Driftstemp. Område: -40 grader til 180 grader F , Release Force: 0.10 oz. , Terminal Type: Quick Connect
StilModellSpenningsverdierAktuatorlengdeKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseType aktuatorPris (eks. mva)
A
V7-5F17D8-336
250 VAC2.55 "3A0.1 "0.47 "0.1 oz.0.3 "Lang padlehåndtak441NOK
B
V7-2A17D8-207
277 VAC1.35 "5A0.64mm2.92mm0.42N0.06 "Rullehåndtak109NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?