Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V7-2A17D8-207 Premium Mini Switch 5a Spdt Roller Spak | AB7TPU 24A275

HONEYWELL V7-2A17D8-207 Premium Mini Switch 5a Spdt Roller Spak

På lager
Vare: AB7TPU Model: V7-2A17D8-207Kryssreferanse: 24A275
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPremium miniatyrbryter
Aktuatorlengde1.35 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter5A
Dybde0.4 "
Differensiell reise0.64mm
Høyde0.63 "
Housing MaterialPCT Polyester termoplast
Lengde1.14 "
Maks. Forreise2.92mm
Monteringsdimensjon0.41 x 0.87 "sentre
Driftsstyrke0.42N
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Over reise0.06 "
Slipp kraft0.10 oz.
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorRullehåndtak
Spenningsverdier277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierAktuatorlengdeKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseType aktuatorPris
HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt Lang Paddle Spak | AB7TQP 24A297 V7-5F17D8-336250 VAC2.55 "3A0.1 "0.47 "0.1 oz.0.3 "Lang padlehåndtak446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V7-2A17D8-207 Premium Mini Switch 5a Spdt Roller Spak
113NOK / enhet