Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX SAV4D Strømforsyning Cctv Dc 12vdc/6a | AE2AEQ 4WAU8

ALTRONIX SAV4D Strømforsyning Cctv Dc 12vdc/6a

På lager
Vare: AE2AEQ Modell: SAV4DKryssreferanse: 4WAU8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 4PTC 12 VDC @ 6A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.50
Kapslingshøyde (in.)8.5
Kabinettbredde (in.)7.5
Finishgrå
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning115 VAC / 230 VAC
MaterialeStål
Antall utganger4
Utgangsstrøm12 VDC @ 6A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV DC, veggmontering
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0115
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8504409540
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX SAV4D Strømforsyning Cctv Dc 12vdc/6a
3 281 NOK / enhet