REED INSTRUMENTS R2160 Termisk bildekamera, 160x120, 9Hz | CE7YMH

REED INSTRUMENTS R2160 termisk bildekamera, 160x120, 9Hz

Vare: CE7YMH Modell: R2160
5 571 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk kamera
Nøyaktighet+/- 3.6 grader F.
batteri~~POS=TRUNCOmtrent 6 timer
Ladetid4 timer
Dimensjoner9.3 "x 3" x 3.4 "
Vise2.8 "TFT-farge
Synsfelt56 x 42 grader
Frekvens9Hz
Fuktighetsområde10 å 90%
Drifts Temp.32 til 122 grader F.
Strømforsyning3.7V / 5000mAh oppladbart Li-ion-batteri
oppløsning160 x 120 piksler
Lagringstemperatur Område-4 til 140 grader F
Temperaturområde14 til 752 grader F.

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Har et robust dobbeltstøpt hus med IP65-karakter og en 160 x 120 9Hz infrarød sensor med 0.05 ° C termisk følsomhet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R2160 termisk bildekamera, 160x120, 9Hz
5 571 NOK / enhet