BRADY 5920-serien, nummeretikett


filtre
Bakgrunnsfarge: Gul , Tegnhøyde: 1" , Tegnbredde: 21 / 32 " , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Forklaringsfarge: Svart , markører per kort: 1 , Materiale: Retroreflekterende laken , Total høyde: 1.5 " , Total bredde: 1"
StilModellCharacterKlasseAntall kortPris (eks. mva)
A
5920-0
0Prismatisk høyintensitet1421NOK
B
5920-1
1Prismatisk høyintensitet1421NOK
C
5920-2
2Prismatisk høyintensitet1421NOK
D
5920-3
3Prismatisk høyintensitet1421NOK
E
5920-4
4Prismatisk høyintensitet1421NOK
F
5920-5
5Prismatisk høyintensitet1421NOK
G
5920-6
6Prismatisk høyintensitet1421NOK
H
5920-7
7Prismatisk høyintensitet1421NOK
I
5920-8
8Ingeniør25421NOK
J
5920-9
9Prismatisk høyintensitet1421NOK

5920-serien, nummeretikett

Brady 5920-seriens nummeretiketter er selvklebende etiketter som brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for effektiv identifikasjon, organisering og sporing. Disse etikettene er ideelle for produksjon, lager, logistikk og vedlikehold av utstyr. Disse etikettene har et retroreflekterende arkmateriale og fester seg pålitelig til hyller, søppelkasser, utstyr og produkter. Disse klare nummereringene forbedrer lagerstyring, aktivasporing og ordreoppfyllingsprosesser, og forbedrer operasjonell effektivitet. De kommer i høyintensitets prismatiske / ingeniørgradvarianter i henhold til brukerens krav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?