HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bus Drop Support Grip Safety Springs, galvanisert stål


filtre
Materiale: Forzinket stål
StilModellBruddstyrkeDiameterPris (eks. mva)
A
20302001
500 lb.3 / 4 "348NOK
A
20302002
850 lb.1"427NOK

Bus Drop Support Grip Safety Springs, galvanisert stål

Hubbell Wiring Device-Kellems bussfallkabel sikkerhetsfjærer er laget av galvanisert stål for å absorbere spenning og vibrasjoner for å beskytte bussfallskabler mot skade. De er CSA -sertifisert og UL -listet for å tilby bruddstyrke fra 500 til 850 lb. Disse enhetene kobles enkelt til en kabels maskegrep og til en fast struktur for å støtte kabelen. De er tilgjengelige i 3/4 og 1 tommers diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?