Kabelsikkerhetsfjærer

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A14004212-001 / U1 124NOK
RFQ
A14004210-001 / U438NOK
RFQ
A14004211-001 / U292NOK
RFQ
A14004213-001 / U438NOK
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Sikkerhetsfjærer

StilModell
AS80
RFQ
AS40
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Bus Drop Support Grip Safety Springs, galvanisert stål

Hubbell Wiring Device-Kellems bussfallkabel sikkerhetsfjærer er laget av galvanisert stål for å absorbere spenning og vibrasjoner for å beskytte bussfallskabler mot skade. De er CSA -sertifisert og UL -listet for å tilby bruddstyrke fra 500 til 850 lb. Disse enhetene kobles enkelt til en kabels maskegrep og til en fast struktur for å støtte kabelen. De er tilgjengelige i 3/4 og 1 tommers diameter.

StilModellBruddstyrkeDiameterPris (eks. mva)
A20302001500 lb.3 / 4 "348NOK
A20302002850 lb.1"427NOK
HUBBELL -

Væsketette kabelgrep

StilModellSakPris (eks. mva)
ASHCM201022Kabelhåndtak200NOK
BSECM16BLedningskontakt38NOK
HARTING -

Væsketette kabelgrep

StilModellPris (eks. mva)
A19000005084553NOK
A19000005080274NOK
A19000005081330NOK
A19000005082266NOK
A19000005090546NOK
A19000005091550NOK
A19000005094752NOK
A19000005095971NOK
A19000005096867NOK
A190000050981 408NOK
B19000005180105NOK
A19000005092470NOK
B19000005182107NOK
KIPP -

Væsketette kabelgrep

StilModellPris (eks. mva)
AK1453.16151402NOK
AK1453.20151441NOK
AK1453.25151480NOK
BK1453.121501 756NOK
BK1453.251502 300NOK
BK1453.201502 066NOK
AK1453.32151530NOK
BK1453.161501 879NOK
BK1453.321502 580NOK
RACO -

Væsketette kabelgrep

StilModellPris (eks. mva)
A3795-3268NOK
B4803-2228NOK
C3723-3144NOK
D3703-1135NOK
E3722-1137NOK
F3704-1201NOK
G4702-1206NOK
H4801-4274NOK
I4801-3274NOK
J4703-1249NOK
K4702-6200NOK
L4704-3357NOK
M3796-0417NOK
N4803-5301NOK
O4802-5276NOK
P3703-2137NOK
Q3704-2233NOK
R3745-3204NOK
S3794-3225NOK
T3792-2127NOK
U3745-1206NOK
V3794-0217NOK
W3745-0204NOK
X4804-1311NOK
Y4703-2249NOK
HUBBELL -

Kabelgreps låsemuttere

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
ALNM12BPK100754NOK 100
ALNM16BPK100754NOK 100
BLNM40BPK1001 121NOK 100
ALNM20BPK100877NOK 100
ALNM25BPK1001 157NOK 100
ALNM32BPK100732NOK 100
REES -

Utskiftet fjærsett

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
02005-640AX3KVA427NOK 1
Se detaljer
HONEYWELL -

SCBA andre trinns regulatorfjær

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
961032AM8KKM67NOK 1
Se detaljer
REES -

Spenningsfjær for kabel

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
02005-630AX3KUY489NOK 1
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?