ANSELL 74-301 Hyflex ubelagte kuttbestandige hansker


filtre
Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: 580 , ANSI kuttede gram: 6503 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 5 , Beleggmateriale: ubestrøket , Farge: Hvit , Mansjett: Strikke , Kuttbestandig: Ja , Måler: 3 Strand SS , Hånd: ambidextrous , punkteringsbestandig: Nei
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
74-301
8.5 "6263NOK
A
74-301
9.25 "7263NOK
A
74-301
10 "8263NOK
A
74-301
10.25 "9263NOK
A
74-301
11 "10263NOK

74-301 Hyflex ubelagte kuttbestandige hansker

Ansell HyFlex 74-301 ubelagte kuttbestandige hansker er omhyggelig laget for metallbearbeiding, glasshåndtering og vedlikehold av maskiner, og beskytter hendene mot skarpe kanter, kniver og slitasje. Deres ubelagte design sikrer pusteevne, fremmer komfort under langvarig bruk.

Egenskaper

  • Ansell HyFlex 74-301 ubestrøket kuttbestandige hansker har et eksepsjonelt ANSI/ISEA kuttnivå A8, som tilbyr et høyt nivå av beskyttelse mot kutt.
  • De er utstyrt med hanskeforinger i rustfritt stål, som gir kuttmotstand, noe som gjør dem egnet for de mest krevende oppgavene.
  • Disse hanskene er lateksfrie, og sikrer kompatibilitet med latekssensitive brukere og fremmer sikkerheten på arbeidsplassen.
  • De har en sømløs strikk, som øker komforten og reduserer risikoen for sømrelatert ubehag ved langvarig bruk.
  • Disse hanskene er silikonfrie og ubelagte, og tilbyr eksepsjonell pusteevne og fingerferdighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?