Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 74-301 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 9 | AC6UQJ 36J088

ANSELL 74-301 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 9

På lager
Vare: AC6UQJ Modell: 74-301Kryssref: 36J088
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig hanske
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler580
ANSI kuttet gram6503
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level5
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEHvit
MansjettStrikke
Klipp motstandsdyktigJa
Måler3 Strand SS
Håndambidextrous
Lengde10.25 "
PunkteringsbestandigNei
Størrelse9
Foreslått bruksmiljøTørk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode6116999530
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 74-301 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 6 | AC6UQF 36J085 74-3018.5 "6263NOK
ANSELL 74-301 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 7 | AC6UQG 36J086 74-3019.25 "7263NOK
ANSELL 74-301 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 8 | AC6UQH 36J087 74-30110 "8263NOK
ANSELL 74-301 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 10 | AC6UQK 36J089 74-30111 "10263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 74-301 Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar 9
263NOK / enhet