Infrarøde termometre

filtre

Infrarøde termometre er egnet for å måle overflatetemperaturen uten å faktisk berøre objektet. De har innebygde laserpekere med displayer for rask måling ved en...Les mer

SOUTHWIRE COMPANY -

infrarød termometer

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A58291440---
RFQ
B651116403.25 "5.6 "63NOK
C6511184025 "44 "-
RFQ
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Infrarøde termometre

StilModellPris (eks. mva)
ATS051 022NOK
RFQ
BIRT850K4 709NOK
FLIR -

Infrarøde termometre

StilModellSakPris (eks. mva)
ATG54infrarød termometer2 983NOK
BTG56infrarød termometer4 411NOK
CIR320Termometer2 773NOK
AMPROBE -

Infrarøde termometre

StilModellPris (eks. mva)
AIR-4501 651NOK
BIR-720695NOK
CONTROL COMPANY -

Infrarøde termometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A4482infrarød termometer3 016NOK
B4483Termometer4 841NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Infrarøde termometre

StilModellPris (eks. mva)
AINF195C-N3 177NOK
AINF195C2 434NOK
MILWAUKEE -

Infrarøde termometre

StilModellPris (eks. mva)
A2278-202 286NOK
B2269-204 299NOK
C2267-20NST5 315NOK
D2268-202 171NOK
E2267-201 689NOK
F2268-20NST5 879NOK
G2269-20NST8 463NOK
WESTWARD -

Infrarøde termometre

StilModellNøyaktighetBatteritypeViseDriftstemp. OmrådeResponstidTemp. OmrådePris (eks. mva)
A54TZ28------415NOK
B54TZ31------1 094NOK
C54TZ32------1 493NOK
D28AF72+/- 2 grader F eller +/- 1%9VBakbelyst LCD-skjerm32 grader til 122 grader F500 msek.-4 grader til 752 grader F577NOK
E1VEP5+/- 3.6 grader F eller +/- 2%AAALCD32 grader til 120 grader F1 sek.Infrarød -67 grader til 482 grader F, sonde -67 grader til 626 grader F1 206NOK
F1VEP7+/- 3.6 grader F eller +/- 2%CR2032 litiumLCD32 grader til 120 grader F500 msek.-67 til 428 grader F330NOK
G1VER1+/- 4.5 grader F eller +/- 2.5%LR44LCD32 grader til 120 grader F500 msek.-27 grader til 230 grader F134NOK
EXTECH -

Infrarøde termometre

Extech infrarøde termometre brukes til å måle overflatetemperaturer opp til 1400 grader F (760 grader C) med en innebygd laserpeker som identifiserer målområdet og forbedrer målet. Disse enhetene har en justerbar høy/lav hørbar alarm og en justerbar emissivitetsfunksjon som øker målenøyaktigheten på forskjellige reflekterende overflater. De er videre utstyrt med en låsefunksjon for kontinuerlig visning av avlesninger, et 9 V batteri, en bæreveske og en brukerveiledning. Velg fra et omfattende utvalg av disse infrarøde termometrene, tilgjengelig med alternativer på 150, 300 og 1000 msek. Raptor Supplies.

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetKalibreringssertifikatViseMinneDriftstemp. OmrådeoppløsningResponstidPris (eks. mva)
AIR270---1.5" bakgrunnsbelyst LCD-32 til 132 ° F0.1° F/C1000 ms1 444NOK
RFQ
AIR270-NIST-4 til 1202 °--1.5" bakgrunnsbelyst LCD-32 til 132 ° F0.1° F/C1000 ms4 527NOK
RFQ
BIR267-45 grader til 315 grader-Nei-Maks / Min / Gj.sn. / Forskjell32 grader til 122 grader F0.1 grader F / C1 sek.1 619NOK
C42510A-NIST-58 grader til 1200 grader F+ /-1%NISTBakbelyst LCD-skjermMin / Max0 grader til 50 grader C (32 grader til 122 grader F)0.1 grader opp til 199.9 grader300 msek.5 833NOK
D42545-NIST-58 grader til 1832 grader F+ /-2%NISTBakbelyst LCD-skjermMin / Maks / Gj.sn. / Dif32 grader til 122 grader F0.1 grader opp til 199.9 grader1000 msek.11 133NOK
D42545-58 grader til 1832 grader F+ /-2%-Bakbelyst LCD-skjermMin / Maks / Gj.sn. / Dif32 grader til 122 grader F0.1 grader opp til 199.9 grader1000 msek.5 536NOK
E42512-NIST-58 grader til 1832 grader F+ /-1%NISTBakbelyst LCD-skjermmax0 grader til 50 grader C (32 grader til 122 grader F)0.1 grader F / 0.1 grader C150 msek.9 802NOK
E42512-58 grader til 1832 grader F+ /-1%-Bakbelyst LCD-skjermmax32 grader til 122 grader F0.1 grader F / C150 msek.3 882NOK
OTC TOOLS -

infrarød termometer

StilModellNøyaktighetBatteritypeViseDriftstemp. OmrådeoppløsningTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATIF7620+/- 1.8 grader F (1 grader C)(2) AAALCD32 grader til 120 grader F0.1 grader F/0.1 grader C (1 grader under 9.9 og over 199.9)-76 grader til 1400 grader F2 308NOK
BTIF7201+/-2 % av lesing eller +/-4 grader F (2 grader C)CR2032 litiumBakbelyst LCD-skjerm4 grader til 122 grader F0.1 grader F / 0.1 grader C-27 grader til 428 grader F552NOK
TAYLOR -

Infrarøde termometre

StilModellNøyaktighetBatteritypeDriftstemp. OmrådeResponstidTemp. OmrådePris (eks. mva)
A9527+ / - 0.10%CR2032-5 grader til 156 grader F500 msek.-67 grader til 428 grader885NOK
B9523+/-2 grader F/ +/-1 grader C(2) AAA32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C0.5 sek.-49 grader til 752 grader F1 120NOK
REED INSTRUMENTS -

Infrarøde termometre

StilModellNøyaktighetDimensjonerViseIndikatorDrifts Temp.ResponstidTemperaturområdePris (eks. mva)
AR2020-------6 936NOK
RFQ
BR2320-NIST-------5 031NOK
CR2310-NIST-------3 891NOK
DR2320--Lys farge----1 973NOK
RFQ
DR2330--Lys farge----3 338NOK
RFQ
EFS-200-------1 781NOK
FR2330-NIST-------6 822NOK
GR2310+/- 3.6 ° F7.4 x 4.7 x 2.2 "bakgrunnsbelystLED32 til 122 ° F250ms-31 til 1202 ° F1 228NOK
RFQ
HR2300+/- 4 ° F6.0 x 4.3 x 1.6 "bakgrunnsbelystJa Piper32 til 104 ° F500ms-25.6 til 752 ° F732NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A42570-NISTL14 564NOK
A4257010 752NOK
KLEIN TOOLS -

infrarød termometer

StilModellPris (eks. mva)
AIR51 000NOK
BIR07908NOK
CIR101 784NOK
DIR1624NOK
TRAMEX -

Infrarødt overflatetermometer

StilModellPris (eks. mva)
AIRT21 804NOK
RFQ
BIRT2DP2 555NOK
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Infrarødt termometer, laserpeker, NIST-sertifisert, 280 grader. C

ModellSakPris (eks. mva)
R2001-NISTCD4CYG2 550 NOK
TRACEABLE -

Ir termometer -27 til 428f 1 tommer @ 1 tommers fokus

ModellSakPris (eks. mva)
4480AF4YRL939NOK
KLEIN TOOLS -

Infrarødt termometer, -40 grader til 1202 grader, juster 0.10 til 1.00, dobbel

ModellSakPris (eks. mva)
IR10CR7ETM1 720 NOK
RAYTEK -

Infrarødt termometer, LCD-skjerm, enkeltpunktlasersikte

ModellSakPris (eks. mva)
RAYMT4UCH6RHJ1 891 NOK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Infrarødt termometer, Profesjonelt, 30:1, -32/800 grader. C, Nist Cert

ModellSakPris (eks. mva)
R2320-NISTCD7AAW3 772 NOK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Infrarødt termometer, 12: 1, -35/650 Deg. C, Nist Cert

ModellSakPris (eks. mva)
R2310-NISTCD7AAU3 027 NOK
Se detaljer
12

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre infrarøde termometre?

  • Sørg for at måleren er av før du rengjør den med en frisk, tørr, lofri klut.
  • Unngå å bruke kjemikalier eller sterke rengjøringsmidler. Sørg for å holde sensorlinsen ren.
  • Ren trykkluft kan fjerne løse partikler fra linsen om nødvendig.
  • En delikat klut eller bomullspinne fuktet med vann eller sprit for å rense linsene. Før bruk må linsen være tørr.

Hvor er et infrarødt termometer mest nøyaktig på levende vesener?

Håndleddet er det mest egnede stedet for å ta en temperaturmåling.

Hva er emissiviteten til infrarøde termometre?

  • En overflates evne til å utstråle termisk energi måles ved dens emissivitet.
  • Ulike overflatetyper (metaller, mur, tre) utstråler varme med varierende effektivitet. Som et resultat har disse materialene forskjellige emissivitetskoeffisienter for å oppnå nøyaktige avlesninger fra infrarøde termometre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?