Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Air Handler MERV 14-patronluftfiltre er installert i HVAC-systemer for å fjerne forurensninger fra luftstrømmen, forhindre skade på utstyr og forbedre innendørs luftkvalitet. Disse luftfiltrene brukes på sykehus, operasjonsrom, pasientisolasjonsrom og farmasøytisk behandling...byer der det kreves strenge standarder for luftrenslighet.Les meg
Air Handler Merv 14 patronluftfiltre har en ubøyelig kant og aluminiumsdelere som hjelper kanalene til å holde formen under plagsomme arbeidsforhold. De forhindrer at forurensninger samler seg i utstyret og forbedrer innendørs luftkvalitet og har en MERV-vurdering (minimum efficiency reporting value) på 11 til 14. MERV-vurderingen estimerer hvor produktivt den eliminerer fremmede stoffer fra luftstrømmen avhengig av størrelsen på partikler den kan fange. Velg fra en rekke av disse Merv 14-patronfiltrene, tilgjengelig i 500 fpm og 625 fpm maks luftstrømalternativer.
Egenskaper
Air Handler MERV 14-patronluftfiltre har en ubøyelig kant og aluminiumsdelere som hjelper dem å opprettholde formen selv under utfordrende driftsforhold.
Disse filtrene kommer i et boksformat og inneholder enten glassfiber eller syntetiske medier.
De er omgitt av plast eller galvanisert metall for styrke og holdbarhet.
Disse stive cellefiltrene er tilgjengelige i strømningshastigheter på 500 og 625 fpm.
Standarder og godkjenninger
UL
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er den maksimale temperaturen som Air Handler MERV 14 patronluftfiltre kan håndtere?
Disse Air Handler MERV 14 tåler temperaturer opp til 250 grader F.
Hva er den fullstendige formen for MERV?
MERV står for minimum effektivitetsrapporteringsverdi. Det brukes til å uttrykke et filters effektivitet i forhold til partikkelstørrelsen.