LUFTBEHANDLER 5M342 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer | AE4NNZ

AIR HANDLER 5M342 Stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer

På lager
Vare: AE4NNZ Modell: 5M342

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 204 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
Endelig anbefalt motstand1.00 "WC
Ramme/hodematerialeGalvanisert stål
Headerenslig
Innledende motstand0.47 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde58 sq ft.
Merv14
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse12x24x12
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.177
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toppstørrelse (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeEndelig anbefalt motstandFrameNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeInnledende motstandSakpk. Antall.Pris
LUFTBEHANDLER 2GGW3 patronfilter 20 x 24 x 12 tommer | AB9YED 2GGW312 "1.50 "WCJa20x24x1220 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 118 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGW7 patronfilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "WCJa20x20x1220 "20 "0.65 "WCPatronfilter12 921 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGX2 patronfilter 24 x 24 x 6 tommer | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WCJa24x24x624 "24 "0.65 "WCPatronfilter11 998 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGX6 patronfilter 20 x 24 x 6 tommer | AB9YEM 2GGX66"1.50 "WCJa20x24x620 "24 "0.65 "WCPatronfilter21 882 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGY1 patronfilter 12 x 24 x 6 tommer | AB9YEQ 2GGY16"1.50 "WCJa12x24x612 "24 "0.65 "WCPatronfilter11 589 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGY5 patronfilter 20 x 20 x 6 tommer | AB9ENNÅ 2GGY56"1.50 "WCJa20x20x620 "20 "0.65 "WCPatronfilter12 505 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGY9 patronfilter 24 x 24 x 12 tommer | AB9YEX 2GGY912 "1.50 "WCJa24x24x1224 "24 "0.65 "WCPatronfilter12 916 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5M342 Stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer
2 204 NOK / enhet