AIR HANDLER

Air Handler, et Grainger-merke, er en ledende produsent av filtre for HVAC-enheter som brukes i helsevesenet, næringsmiddelindustrien og telekommunikasjonsindustrien. Produktkatalogen inkluderer plisserte luftfiltre, lenkefiltre, lommeluftfiltre, utvidede overflatefiltre, karbonfiltre, panelfiltre og luftrensere. Merkets luftrensere er designet for å holde luften sunn og luktfri og er i stand til å generere 2000 cfm luftstrøm. Disse rengjøringsmidlene har en filtervurdering på 0.3 mikron og en maksimal filtreringseffektivitet på 0.65. Viftedekselfiltre fra Air Handler har polyesterkonstruksjon og er designet for å filtrere ut støvmidd, slipestøv, spraymaling, tekstilfibre og teppefibre. Disse er utstyrt med en krok-og-løkke-lukking for enkel installasjon og er ideelle for bruk med 18 - 36 tommers luftsirkulatorer. Velg mellom et bredt utvalg av luftfiltre, tilgjengelig i forskjellige dimensjoner, filtereffektivitet (25 % - 95 %) og syntetiske materialer, på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

LUFTHANDLER Plisserte luftfiltre

Plisserte luftfiltre(711 produkter)

LUFTBEHANDLER Filter mediaruller

Filtrer medierullerMERV-klassifiserte filterruller med en skum / polyester konstruksjon for å eliminere stoffbeskyttere, sementstøv og støvhjelpemidler med en maksimal startmotstand på 0.17 tommer WC. Utvalgte modeller er utstyrt med klebriggjørende tilsetningsstoffer for finere filtreringsjobber.(104 produkter)

LUFTHANDLER Pocket luftfiltre

Pocket Air -filtre(293 produkter)

LUFTBEHANDLER Karbonfiltre

KarbonfiltrePanelluftfiltre som består av aktivt kull for å absorbere ubehagelig lukt eller røyk fra luftstrømmer i næringsbygg, datasentre eller sykehus. Har initial motstand som varierer mellom 0.25 og 0.6 tommer WC(119 produkter)

AIR HANDLER Mini-Pleat-filtre

Mini-fold filtre(258 produkter)

LUFTBEHANDLER HEPA luftfiltre

HEPA luftfiltre(42 produkter)

LUFTHANDLER Utvidede overflatefiltre

Utvidede overflatefiltreStive / sammenleggbare filtre som brukes til å effektivt fjerne (maks. 0.95) MERV 8-14-klassifiserte Legionella, luftfukterstøv, automatisk utslipp av partikler og nebulisasjonsdråper. Funksjon mikrofiber / syntetisk medium som gir luftstrømmer opp til 625 fpm og tilbys i størrelser fra 13 til 105 sq. Ft.(139 produkter)

LUFTBEHANDLER Panelfiltre

Panelfiltre(77 produkter)

LUFTHANDLER Filter Media Pads

Filtrer mediepadsFilterputer av glassfiber / polyester som kan levere lufthastigheter opptil 300 fpm med filtreringseffektivitet så høyt som 60 prosent. Tilgjengelig i 10 - 48 tommer bredde varianter(71 produkter)

LUFTBEHANDLER Stålfiltre

Stålfiltre(52 produkter)

LUFTBEHANDLER Link filtre

Koblingsfiltre(374 produkter)

LUFTBEHANDLER Panelholdeklips

Panelholderklemmer(10 produkter)

AIR HANDLER Cube Filter

KubefiltreUL Class 900 listede filtre designet for å filtrere MERV 5-8 karakteriserte former, sporer, støvmidd, katt- og hundeskæl, puddingblandinger og hårspray. Har en galvanisert stålramme og syntetiske medier som kan fungere ved opptil 150 grader F(50 produkter)

AIR HANDLER Paint Collector Filter Pads

Malersamlerfilterputer(31 produkter)

LUFTBEHANDLER Elektrostatiske luftfiltre

Elektrostatiske luftfiltreVaskbare ovnfiltre som er i stand til å fjerne veldig fine partikler (3 - 10 mikron); har en sammenslåing av polyuretan-, polypropylen- og polyester mesh-lag som er dekket av aluminiumsgitter for å holde strukturen stiv(29 produkter)

LUFTBEHANDLER Luftrenserfiltre

LuftfilterMERV-klassifiserte erstatningsfiltre designet for bruk med Honeywell, Trion og Aprilaire luftrensere for å eliminere bakterier, mugg, pollen, røyk og smuss. Har en høykapasitets plissert design for å gi en økning på 50 prosent i kvadratfot av media(36 produkter)

LUFTBEHANDLER Trim-To-Fit-filtre

Trim-to-Fit-filtre(4 produkter)

LUFTBEHANDLER Viftedekselfiltre

ViftedekselfiltreViftefilter av polyester, ideelt for bruk med 18 - 36 tommer luftcirkulatorer i omgivelser med en maksimumstemperatur på 180 grader F. Kom utstyrt med krok og sløyfe for enkel installasjon(6 produkter)

AIR HANDLER A/C kjøletilbehør

A / C kjøleutstyr(8 produkter)

LUFTBEHANDLER Luftfilterpakning

Luftfilterpakning50 og 75 fot lange pakninger med lukket celle som er egnet for bruk med luftrensere for å forhindre luftlekkasje. Tåler en maksimumstemperatur på 220 grader F.(2 produkter)

LUFTBEHANDLER Filter

filtre(2 produkter)

LUFTBEHANDLER Spjeld

Spjeld(1 produkt)

Om Air Handler

Air Handler, et Grainger-merke, er en ledende produsent av filtre for HVAC-enheter som brukes i helsevesenet, næringsmiddelindustrien og telekommunikasjonsindustrien. Produktkatalogen inkluderer plisserte luftfiltre, lenkefiltre, lommeluftfiltre, utvidede overflatefiltre, karbonfiltre, panelfiltre og luftrensere. Merkets luftrensere er designet for å holde luften sunn og luktfri og er i stand til å generere 2000 cfm luftstrøm. Disse rengjøringsmidlene har en filtervurdering på 0.3 mikron og en maksimal filtreringseffektivitet på 0.65. Viftedekselfiltre fra Air Handler har polyesterkonstruksjon og er designet for å filtrere ut støvmidd, slipestøv, spraymaling, tekstilfibre og teppefibre. Disse er utstyrt med en krok-og-løkke-lukking for enkel installasjon og er ideelle for bruk med 18 - 36 tommers luftsirkulatorer. Velg mellom et bredt utvalg av luftfiltre, tilgjengelig i forskjellige dimensjoner, filtereffektivitet (25 % - 95 %) og syntetiske materialer, på Raptor Supplies.