LUFTBEHANDLER 4YVC6 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AE2PRB

AIR HANDLER 4YVC6 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer

På lager
Vare: AE2PRB Modell: 4YVC6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
Ramme/hodematerialeKorrosjonsbestandig stål
Headerenslig
Innledende motstand0.47 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Medieområde33 sq ft.
Merv14
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse20x20x12
Nominell høyde20 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9005
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toppstørrelse (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeEndelig anbefalt motstandFrameNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeInnledende motstandSakpk. Antall.Pris
LUFTBEHANDLER 2GGW3 patronfilter 20 x 24 x 12 tommer | AB9YED 2GGW312 "1.50 "WCJa20x24x1220 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 281 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGW7 patronfilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "WCJa20x20x1220 "20 "0.65 "WCPatronfilter13 104 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGX2 patronfilter 24 x 24 x 6 tommer | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WCJa24x24x624 "24 "0.65 "WCPatronfilter12 033 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGX6 patronfilter 20 x 24 x 6 tommer | AB9YEM 2GGX66"1.50 "WCJa20x24x620 "24 "0.65 "WCPatronfilter21 915 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGY1 patronfilter 12 x 24 x 6 tommer | AB9YEQ 2GGY16"1.50 "WCJa12x24x612 "24 "0.65 "WCPatronfilter11 589 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGY5 patronfilter 20 x 20 x 6 tommer | AB9ENNÅ 2GGY56"1.50 "WCJa20x20x620 "20 "0.65 "WCPatronfilter12 515 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGY9 patronfilter 24 x 24 x 12 tommer | AB9YEX 2GGY912 "1.50 "WCJa24x24x1224 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 231 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 4YVC6 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer
1 904 NOK / enhet