Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 42510A-NIST Ir-termometer -58 Til 1200f 1 In@12 Tommer Fokus | AC2QKW 2LZV2

EXTECH 42510A-NIST Ir-termometer -58 til 1200f 1 In@12 tommers fokus

På lager
Vare: AC2QKW Modell: 42510A-NISTKryssreferanse: 2LZV2
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
6 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer
Nøyaktighet+ /-1%
AlarmHøy lav
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNIST
DataholdJa
ViseBakbelyst LCD-skjerm
emissivitetJusterbar 0.10 til 1.00
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 12"
LasersightingEnkelt prikk
MinneMin / Max
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C (32 grader til 122 grader F)
Repeterbarhet+ /-0.5%
oppløsning0.1 grader opp til 199.9 grader
Responstid300 msek.
Spektral respons8 til 14 uM
Temp. Område-58 grader til 1200 grader F
AvtrekkerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd laserpeker for enkel målretting, Overrange-indikator, Auto Power Off

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetKalibreringssertifikatViseMinneDriftstemp. OmrådeoppløsningResponstidPris
EXTECH 42512 Ir-termometer -58 Til 1832f 1 In@30 tommers fokus | AC2DKB 2HZC4 42512-58 grader til 1832 grader F+ /-1%-Bakbelyst LCD-skjermmax32 grader til 122 grader F0.1 grader F / C150 msek.3 882 NOK
EXTECH 42545-NIST Ir Termometer -58 Til 1832f 1 In@50 Tommer Fokus | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 grader til 1832 grader F+ /-2%NISTBakbelyst LCD-skjermMin / Maks / Gj.sn. / Dif32 grader til 122 grader F0.1 grader opp til 199.9 grader1000 msek.11 133 NOK
EXTECH 42545 Ir Termometer -58 Til 1832f 1 In@50 Inch Focus | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 grader til 1832 grader F+ /-2%-Bakbelyst LCD-skjermMin / Maks / Gj.sn. / Dif32 grader til 122 grader F0.1 grader opp til 199.9 grader1000 msek.5 661 NOK
EXTECH 42512-NIST Ir-termometer -58 til 1832f 1 In@30 tommers fokus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 grader til 1832 grader F+ /-1%NISTBakbelyst LCD-skjermmax0 grader til 50 grader C (32 grader til 122 grader F)0.1 grader F / 0.1 grader C150 msek.9 802 NOK
EXTECH IR267 Bakbelyst LCD infrarødt termometer, -58 grader. til 1112 grader. F Temp. Rekkevidde | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 grader til 315 grader-Nei-Maks / Min / Gj.sn. / Forskjell32 grader til 122 grader F0.1 grader F / C1 sek.936NOK
EXTECH IR270 infrarødt termometer, 1.5 tommers bakgrunnsbelyst LCD | CH6PQM 55EP28 IR270---1.5" bakgrunnsbelyst LCD-32 til 132 grader F0.1 grader F/C1000 ms1 444 NOK
EXTECH IR270-NIST Infrarødt termometer, 1.5 tommers bakgrunnsbelyst LCD | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 til 1202 grader.--1.5" bakgrunnsbelyst LCD-32 til 132 grader F0.1 grader F/C1000 ms4 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 42510A-NIST Ir-termometer -58 til 1200f 1 In@12 tommers fokus
6 055 NOK / enhet