A B Handling: Øyeblikks , Grunnleggende materiale: Metal , Bezel: Chrome , Farge: Grønn , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Hodemateriale: Metal , IP-vurdering: 65 , Lampemodultype: Full spenning , Lampetype: LED , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm , Terminaltilkobling: Trykkplate , Type operatør: Bevoktet, rund
Opplyst trykknapp, 22mm, 1NO/1NC, Grønn
Dayton-belyste trykknapper er designet for å kontrollere oppstarts- eller avstengningsapplikasjoner i tungt maskineri. Disse øyeblikkelige trykknappene kan endre funksjonen til betjeningsenheten (på/av) når spylehodet trykkes inn og går umiddelbart tilbake til opprinnelig posisjon når knappen slippes. De har en grønn LED-indikator for å signalisere maskinens driftsstatus og tillate synlighet i miljøer med røykfylt eller lite lys. Velg fra et bredt utvalg av disse opplyste trykknappene, tilgjengelig i henholdsvis 24VAC / DC og 120VAC lampemodulspenningsklassifiseringer.