Belte Drive Sentrifugal In-Line Blowers

filtre

DELHI -

Filterstativ

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
AF207A14.13 "16.625 "3 722NOK
AF209A16.75 "19.88 "3 865NOK
AF210A18.75 "21.125 "4 882NOK
AF212A21.75 "25.875 "4 749NOK
AF215A25.75 "31 "5 687NOK
AF218A32.25 "35.875 "7 737NOK
DAYTON -

Vifte Inline Duct

Dayton sentrifugale inline-kanalblåsere brukes til bruk med ren luft, som for eksempel inntak, avtrekk og returluft. Disse enhetene har 1/2 tommers intern glassfiberisolasjon for å gi lyddemping ved å dempe støy fra HVAC-systemer og også kontrollere kondens for å forhindre rust på komponenter når de brukes i kjøleapplikasjoner. De kommer integrert med tilgangspaneler som muliggjør praktisk motor- og drivinstallasjon og tilbyr enkel service fra hver side av skapet. Alle enhetene er konstruert av stål med grønnbakt emaljefinish for å tåle de tøffeste miljøene og er tilgjengelig i viftehastigheter fra 384 til 1396 rpm.

StilModellUtslippshøyde (in.)Vifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningHøydeMaks. DybdeMotor HPPris (eks. mva)
A7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/616 474NOK
A7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/218 232NOK
A7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/315 656NOK
A7H7358.25124811859.1871.7/0.8015.375 "23 "1/316 917NOK
A7H7348.25109310209.1871.3/0.6515.375 "23 "1/417 513NOK
A7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/416 040NOK
A7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/616 063NOK
A7H7368.25139613459.1872.0/1.015.375 "23 "1/219 392NOK
A7H74010.251008211511.1872.8/1.418 "23 "3/420 103NOK
A7H73710.25690138511.1871.3/0.6518 "23 "1/419 439NOK
A7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/318 236NOK
A7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/417 966NOK
A7H71810.251008211511.18711.3/5.518 "23 "3/421 504NOK
A7H73910.25878182011.1872.0/1.018 "23 "1/221 299NOK
A7H73810.25771157511.1871.7/0.8018 "23 "1/319 099NOK
A7H71710.25878182011.1877.8/3.918 "23 "1/220 133NOK
A7H72111.375759219013.1257.8/3.920 "24-3 / 4 "1/221 665NOK
A7H74411.375863251513.1253.3/1.620 "24-3 / 4 "3/420 350NOK
A7H74311.375759219013.1252.0/1.020 "24-3 / 4 "1/222 828NOK
A7H74111.375625172513.1251.3/0.6520 "24-3 / 4 "1/420 581NOK
A7H71911.375625172513.1255.2/2.620 "24-3 / 4 "1/419 108NOK
A7H72011.375667188513.1256.6/3.320 "24-3 / 4 "1/318 563NOK
A7H72211.375863251513.12511.3/5.520 "24-3 / 4 "3/421 751NOK
A7H74211.375667188513.1251.7/0.8020 "24-3 / 4 "1/319 824NOK
A7H74913.437795349015.6253.6/1.823 "27-1 / 2 "125 258NOK

Belte Drive Sentrifugal In-Line Blowers

Dayton & Delhi inline kanalblåsere er egnet for kjøling, oppvarming og ventilasjonssystemer for inntaks-, avtrekks- og returluftapplikasjoner. Utvalgte modeller har intern glassfiberisolasjon for å isolere støy og overvinne kondens på skap (når det brukes sammen med kjølesystemer). Kulelageret, den doble innløpsblåseren minimerer støygenerering og åpen dryppsikker motor forhindrer overoppheting og termisk utløp i trange rom. Velg mellom et bredt utvalg av disse innebygde eksosviftene, tilgjengelig i hastigheter 384 til 1396 o / min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?