EXTECH Infrarøde termometre


filtre
Batteritype: 9V , Datahold: Ja , Temp. Nøyaktighet: +/- 2.0 grader , Garanti: 3 år.
StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetKalibreringssertifikatViseMinneDriftstemp. OmrådeoppløsningResponstidPris (eks. mva)
A
IR270
---1.5" bakgrunnsbelyst LCD-32 til 132 ° F0.1° F/C1000 ms1 444 NOK
RFQ
A
IR270-NIST
-4 til 1202 °--1.5" bakgrunnsbelyst LCD-32 til 132 ° F0.1° F/C1000 ms4 527 NOK
RFQ
B
IR267
-45 grader til 315 grader-Nei-Maks / Min / Gj.sn. / Forskjell32 grader til 122 grader F0.1 grader F / C1 sek.1 619 NOK
C
42510A-NIST
-58 grader til 1200 grader F+ /-1%NISTBakbelyst LCD-skjermMin / Max0 grader til 50 grader C (32 grader til 122 grader F)0.1 grader opp til 199.9 grader300 msek.5 833 NOK
D
42545-NIST
-58 grader til 1832 grader F+ /-2%NISTBakbelyst LCD-skjermMin / Maks / Gj.sn. / Dif32 grader til 122 grader F0.1 grader opp til 199.9 grader1000 msek.11 133 NOK
D
42545
-58 grader til 1832 grader F+ /-2%-Bakbelyst LCD-skjermMin / Maks / Gj.sn. / Dif32 grader til 122 grader F0.1 grader opp til 199.9 grader1000 msek.5 536 NOK
E
42512-NIST
-58 grader til 1832 grader F+ /-1%NISTBakbelyst LCD-skjermmax0 grader til 50 grader C (32 grader til 122 grader F)0.1 grader F / 0.1 grader C150 msek.9 802 NOK
E
42512
-58 grader til 1832 grader F+ /-1%-Bakbelyst LCD-skjermmax32 grader til 122 grader F0.1 grader F / C150 msek.3 882 NOK

Infrarøde termometre

Extech infrarøde termometre brukes til å måle overflatetemperaturer opp til 1400 grader F (760 grader C) med en innebygd laserpeker som identifiserer målområdet og forbedrer målet. Disse enhetene har en justerbar høy/lav hørbar alarm og en justerbar emissivitetsfunksjon som øker målenøyaktigheten på forskjellige reflekterende overflater. De er videre utstyrt med en låsefunksjon for kontinuerlig visning av avlesninger, et 9 V batteri, en bæreveske og en brukerveiledning. Velg fra et omfattende utvalg av disse infrarøde termometrene, tilgjengelig med alternativer på 150, 300 og 1000 msek. Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?