DAYTON Elektrisk vegg- og takvarmer termostater, 120 - 277V


filtre
Hz: 60 , Lengde: 4.75 " , Materiale: bimetall , Fase: 1 , Spenning: 120-277
StilModellForsterker ACMonteringstypeBytt TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
2YU89
22WallDPST45 til 75 grader F462NOK
B
2YU46
25EnhetSPST45 til 95 grader F1 450 NOK

Elektrisk vegg- og takvarmer termostater, 120 - 277V

Dayton elektriske vegg- og takvarmertermostater kontrollerer temperaturen på elektriske vegg- og takvarmere. Temperaturområdet kan programmeres digitalt/elektronisk eller manuelt stilles inn med ratt. Skiven kan slå varmeren på/av for å opprettholde ønsket temperatur. Disse UL-listede termostatene kan kontrollere temperaturer fra 45 til 95 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?